制御機器 :「tp-6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状PHR-2 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
1セット(150個)ほか
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様●極数 : 8●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ケーブルマウント●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTP●動作温度 Min : -55℃●ケーブルコネクタとアクセサリ. Souriau UTP シリーズのプラスチック製産業用丸形コネクタは●高品質の軽量多極コネクタです。この高性能コネクタは●軽量かつ堅牢な設計で●金属製ウェーブスプリングを内蔵したプラスチック製のバヨネット型カップリングリングを採用しているのが特徴で●「カチッ」という音でロックされた事が分かります。このシリーズは●豊富なシェルサイズとインサート配列を用意しています。. フルプラスチック製産業用丸形コネクタ 軽量で堅牢な設計 豊富なシェルサイズとインサート配列を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様●極数 : 4●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 10●実装タイプ : ケーブルマウント●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTP●動作温度 Min : -55℃●ケーブルコネクタとアクセサリ. Souriau UTP シリーズのプラスチック製産業用丸形コネクタは●高品質の軽量多極コネクタです。この高性能コネクタは●軽量かつ堅牢な設計で●金属製ウェーブスプリングを内蔵したプラスチック製のバヨネット型カップリングリングを採用しているのが特徴で●「カチッ」という音でロックされた事が分かります。このシリーズは●豊富なシェルサイズとインサート配列を用意しています。. フルプラスチック製産業用丸形コネクタ 軽量で堅牢な設計 豊富なシェルサイズとインサート配列を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 取付方式ケーブルマウント 接合型バヨネットカップリング ボディ向きストレート シリーズUTP 仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) ボディーカラーライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8 寸法TL(mm)17
1セット(25個)ほか
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●極数 : 28●オス/メス : オス●コンタクトジェンダー : オス●シェルサイズ : 20●実装タイプ : ケーブルマウント●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTP●動作温度 Min : -55℃●ケーブルコネクタとアクセサリ. Souriau UTP シリーズのプラスチック製産業用丸形コネクタは●高品質の軽量多極コネクタです。この高性能コネクタは●軽量かつ堅牢な設計で●金属製ウェーブスプリングを内蔵したプラスチック製のバヨネット型カップリングリングを採用しているのが特徴で●「カチッ」という音でロックされた事が分かります。このシリーズは●豊富なシェルサイズとインサート配列を用意しています。. フルプラスチック製産業用丸形コネクタ 軽量で堅牢な設計 豊富なシェルサイズとインサート配列を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

STMicroM95512-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)40ns 寸法(mm)5×4×1.5 タイプ【パッケージ】SO 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成65536Kx8ビット インターフェースシリアル-SPI メモリー512kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数65536 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷


仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 900 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 140 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.15mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

STMicroM95256-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)60ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成32Kx8ビット インターフェースシリアル-SPI メモリー256kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数32k 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
629 税込692
5日以内出荷

1セット(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8439種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 62 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 33 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 15 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 110 W●トランジスタ構成 : シングル●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
12,980 税込14,278
欠品中

HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズ
定格電圧(V)AC30、DC42 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)金
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 900 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5017種類の商品があります)

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)680 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
149 税込164
5日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3D-2V ケーブル外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-2V ケーブル外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタTNCP-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-2W ケーブル外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

STMicroM24C02-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)900ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成256x8ビット インターフェースシリアル-I2C メモリー2kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数256 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

STMicroM24C02-RDW6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)900ns 寸法(mm)3×4.4×1 タイプ【パッケージ】TSSOP 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】1.8→5.5 構成256x8ビット インターフェースシリアル-I2C メモリー2kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】1.8V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8 ワード数256 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
669 税込736
7日以内出荷

STMicroM93C66-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)200ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成256x16ビット、512x8ビット インターフェースシリアル-マイクロワイヤー メモリー4kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8,16 ワード数256512 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
989 税込1,088
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-FB ケーブル外径(Φmm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

STMicroM93C46-WMN6TP
RoHS
仕様(ランダムアクセス時間)200ns 寸法(mm)4.9×3.9×1.25 タイプ【パッケージ】SOIC 規格【自動車】AEC-Q100 電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5 構成128x8ビット、64x16ビット インターフェースシリアル-マイクロワイヤー メモリー1kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持200年 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V 1ワード当たりのビット数8,16 ワード数128,64 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
1セット(100個)
669 税込736
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります