絞り込み
電源(V)
- 200(1)
最大風量(m3/min)
- 10
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(2)
- 3.2(2)
- 3.5(9)
- 8.7(2)
- 10(50Hz)/12(60Hz)(1)
- 10.2(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(6)
- 20(1)
- 24(2)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(2)
- 40(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
ブランド
- SDG株式会社(1)
「電源(V)」から絞り込む
200(1)

集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ
SDG株式会社¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷から31日以内出荷(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ