絞り込み
電源(V)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
最大風量(m3/min)
  • 2(1)
電流(A)
  • 1.66(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • エスコ(14)
  • マキタ(12)
  • パオック(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • 淀川電機製作所(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • GENTOS(5)
  • ムラコシ(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 日東工器(3)
  • 富士電機(3)
  • DESCO(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • アズワン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • CUSTOM KOBO(2)
  • SDG株式会社(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ

    充電式ブロワ― 18V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
    付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
  • 【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)
集塵/ブロワ