絞り込み
電源(V)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10.8(2)
  • 12(1)
  • 18(1)
電流(A)
  • 1.66(1)
  • 2.2(1)
  • 3(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(287)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(139)
  • エスコ(134)
  • エクセン(103)
  • 京セラインダストリアルツールズ(101)
  • 日東工器(93)
  • PROXXON(プロクソン)(66)
  • BOSCH(ボッシュ)(59)
  • アサダ(58)
  • VERTEX(バーテックス)(58)
  • IKURATOOLS(育良精機)(55)
  • 本多電子(55)
  • REX(レッキス工業)(51)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • EARTH MAN(47)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • ミスターマイスター(45)
  • DIAMOND(44)
  • ホーザン(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
    ブラック電流(A)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102電源電圧(V)10.8製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130
  • 【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 5点セット 18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 5点セット 18V

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
    仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)5サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ)パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ)充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)振動数(回/min-1)10000(サンダー)
  • 充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ

    充電式ブロワ― 18V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
    付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
  • 【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)
  • ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用サンドペーパー アイリスオーヤマ

    ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用サンドペーパー

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vのサンダーヘッド用別売専用パーツです。サンドペーパーを交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。
    適合機種サンダーヘッド(JM10SN)取付面ファスナー質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×0.7セット数各2枚入り(60番・120番)
  • ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用丸ノコ刃 アイリスオーヤマ

    ヘッドが変わる!充電式マルチギア10.8V用丸ノコ刃

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    USB-C充電!充電式マルチギア10.8Vの丸ノコヘッド用別売専用パーツです。丸ノコ刃を交換するときは必ず運転を停止し、バッテリーを外してから行ってください。
    適合機種丸ノコヘッド(JM10CS)刃数24枚刃質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×1
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式電動工具3点セット 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式電動工具3点セット 10.8V

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
    セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、サンダーヘッド1個、ジグソーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本、サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚、木工用ブレード1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:400回転数(min-1[r.p.m])0-320最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
    セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:235回転数(min-1[r.p.m])ドリルドライバーヘッド:0-320最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式インパクトドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式インパクトドライバー 本体単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
    セット内容本体1台、インパクトドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×60×63サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:400回転数(min-1[r.p.m])0-2000最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:90本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
    付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアドリルドライバーヘッド単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
    付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-320本体質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×58×62把握径(Φmm)最大チャック:10最大トルク25N・m
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアジグソーヘッド単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
    付属品木工用ブレード1本サンドベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×62×113製品質量(g)480最大切断能力(mm)目安(板厚):45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300振動3軸合成値(m/s2)4.1
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアサンダーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギアサンダーヘッド単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
    付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-5500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×91×89製品質量(g)320振動3軸合成値(m/s2)3.2
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
    付属品プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0-2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×60×63製品質量(g)400適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応最大トルク90N・m
  • 【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
    仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)3サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)振動数(回/min-1)10000(サンダー)
電動工具 本体