絞り込み
最大風量(m3/min)
コード長さ(m)
消費電力(W)
40~50未満・70~80未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1500~2000未満・2000以上
電流(A)
0.05・0.7・0.9・1.66・3・3.5・3.6・5.5・5.8・6.6・7・8.4・8.6・10.3・10.5・10.7・11・12・13.2・13.6・電流(A)をもっと見る
ブランド
エスコ・マキタ・パオック・HiKOKI(ハイコーキ)・淀川電機製作所・京セラインダストリアルツールズ・GENTOS・ムラコシ・EARTH MAN・日東工器・富士電機・DESCO・ECHO(エコー)・ミルウォーキーツール・アイリスオーヤマ・アズワン・IKURATOOLS(育良精機)・CUSTOM KOBO・SDG株式会社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 集塵/ブロワ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロワ 日東工器

    ブロワ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
  • ブロワ 日東工器

    ブロワ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
    消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
  • 電動ブロアー 淡野製作所

    電動ブロアー

    淡野製作所
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能
    仕様※ホース全長20cm※空気量毎分約1600L/min、5.6Ps ※連続使用時間10分 ※電源AC100V材質ABS、ポリプロピレン、コイル質量(kg)2.6サイズ(cm)巾24x奥行17x高さ20アズワン品番63-4087-02
  • 充電式36Vブロワバキューム アルミス

    充電式36Vブロワバキューム

    アルミス
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
    用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
  • ブロワー (精密機器用) エスコ

    ブロワー (精密機器用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質天然ゴム全長(mm)160ノズル長(mm)72ポンプ口径Φ43mm
  • ブロワー用ノズルキット ミルウォーキーツール

    ブロワー用ノズルキット

    ミルウォーキーツール
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
    適合機種M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
  • 丸型集塵フィルター (3個パック) ミルウォーキーツール

    丸型集塵フィルター (3個パック)

    ミルウォーキーツール
    3,598税込3,958
    1個(3パック)
    7日以内出荷
    適合製品: M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)。M18 FHAFOH16 一体型集塵機用交替HEPAフィルター
    適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
  • ブロワーSLステッカー GENTOS

    ブロワーSLステッカー

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
    適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
  • ブロワーSLステッカー GENTOS

    ブロワーSLステッカー

    GENTOS
    3,500税込3,850
    1枚
    6日以内出荷
    HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
    適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
  • オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械

    オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01

    オリオン機械
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    22日以内出荷
    高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
    用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
  • パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)

    パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    32日以内出荷
    エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
    仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95
  • カーペット用回転ブラシ マキタ

    カーペット用回転ブラシ

    マキタ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • 背負式ブロア EBR2500 ECHO(エコー)

    背負式ブロア EBR2500

    ECHO(エコー)
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    風量(m3/min)10.7燃料タンク容量(L)0.66最大風速(m/s)76.5
  • ハンディーブロア EGB2501 ECHO(エコー)

    ハンディーブロア EGB2501

    ECHO(エコー)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    風量(m3/min)10.9燃料タンク容量(L)0.5最大風速(m/s)72.5
  • 集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ  CFMタイプ SDG株式会社

    集塵機(小型パルスジェットシリーズ) ダストレーサ CFMタイプ

    SDG株式会社
    799,800税込879,780
    1個
    31日以内出荷
    (特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
    電源三相200V方式シェーキング方式:パルスモーター極数(P)2
  • 集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ SDG株式会社

    集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    (特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
    方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
  • DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコ

    DC18.0V 電動ブロワ 充電式

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
  • Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ

    Φ67x136mm ブロワー ブラシ付

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
    仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー
  • マジックバルーン集塵袋 STAX TOOLS

    マジックバルーン集塵袋

    STAX TOOLS
    11,980税込13,178
    1台
    13日以内出荷
    STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用集塵袋上下セット。 脱着がワンタッチのインナーリング方式を採用しているので取り付けが容易です。
    仕様●商品サイズ:(約)全長 上/約70cm、下/約60cm、直径/約28cm(上下共通)●商品重量:(約)420gアズワン品番67-9261-13
  • マジックバルーン交換用ファン STAX TOOLS

    マジックバルーン交換用ファン

    STAX TOOLS
    5,498税込6,048
    1枚
    13日以内出荷
    STAX TOOLS 301 マジックバルーン専用交換用ファンです。
    仕様●商品サイズ:(約)24cm×24cm×6.5cm●商品重量:(約)380gアズワン品番67-9261-14
  • 集塵機 WS-10用交換用フィルター 2枚入 ミニター

    集塵機 WS-10用交換用フィルター 2枚入

    ミニター
    1,498税込1,648
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    フィルター交換は引き出し式により簡単にできます。
    仕様●サイズ(mm):150×150×7アズワン品番68-0312-83
  • AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコ

    AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
    仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
  • マルチダスター A-5 Xパワー

    マルチダスター A-5

    Xパワー
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます。風量は2段階に調節可能です。内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます。掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です。
    トラスコ品番359-0410材質本体:ABS周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)725/723騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/72.2
  • FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業

    FG ガーデンハンドブロアー

    浅香工業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    多肉植物や観葉植物のお手入れに!。水滴や土埃、ゴミ等の吹き飛ばしに最適なブロワーです。女性にも握りやすいコンパクトサイズ。植物を傷つけずに水滴等を吹き飛ばせます。水やりや雨のあと、多肉植物に水滴が残ったまま放置をすると、蒸れてカビや病気の原因になったり、水滴に雑菌が沸いて根腐れを起こすこともあります。多肉植物を長く楽しむためには、ブロアーは通年必要です。春~夏:太陽光により
    用途多肉植物や観葉植物のお手入れに。材質本体/天然ゴム、ノズル/PP・ABS本体/クールグレー、ノズル/黒質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×164
  • MAKERX ミニブロワ WORX

    MAKERX ミニブロワ

    WORX
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
    用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
  • 58Vバッテリーブロワー烈風elex IDECH(アイデック)

    58Vバッテリーブロワー烈風elex

    IDECH(アイデック)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
    付属品ノズル・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1130電圧(V)58消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4アズワン品番69-3118-83
  • 1501 DustRouterダストルーター Milescraft

    1501 DustRouterダストルーター

    Milescraft
    10,980税込12,078
    1台
    11日以内出荷
    フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。 標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。 ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ) フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。 その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。
    付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
  • 電動ブロワ エスコ

    電動ブロワ

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
  • ダストバッグ エスコ

    ダストバッグ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    EA897B-1・-2、EA897BD-2用
    仕様●仕様:ダストバッグ●材質:布
  • ロングノズル エスコ

    ロングノズル

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    EA897B-1・-2、EA897BD-2用
    仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mm
  • ホース エスコ

    ホース

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌日出荷
    EA897B-1・-2、BD-2用
    仕様●仕様:ホース●ホース長:420mm●材質:ビニール
  • 電動ブロワ用ホースセット エスコ

    電動ブロワ用ホースセット

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    EA897B-1・-2、BD-2用
    仕様●仕様:EA897B-101~-103のセット(各1個)●ホース長:420mm
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
  • Xパワー エアダスターA2 ユダ

    Xパワー エアダスターA2

    ユダ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。
    消費電力(W)550アズワン品番64-4200-67TKG品番9-1352-0401
  • 直径54x340mmブロワー エスコ

    直径54x340mmブロワー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
  • バッテリーダスター 日東工器

    バッテリーダスター

    日東工器
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。 フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。
    用途コンプレッサ専用電流(A)3(最大)バッテリー電圧(V)DC18
  • 吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き DESCO

    吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き

    DESCO
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
  • 吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き DESCO

    吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き

    DESCO
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    吹き出し機能付き掃除機110V と送風機と掃除機が一つになりました。精密な埃の除去を容易にするスピードコントロールのダイアル付きです。通信機器、OA機器、ラボや医療用、電子機器生産現場など、埃の蓄積や静電気の帯電に非常に敏感な最新の電子機器から埃や付着物を取り除きます。0.3ミクロンまでの粒子を保持します。
  • 吹き出し機能付き掃除機 DESCO

    吹き出し機能付き掃除機

    DESCO
    69,980税込76,978
    1台
    61日以内出荷
    セット内容静電気拡散性ゴム製ノズル(ソフトタイプ)×1個、静電気拡散性すきま用ノズル(ハードタイプ)×1個、低帯電性持ち運び用ストラップ×1個、取り外し可能な電源コード×1本特性0.3μまでの粒子を保持/静電気拡散性の外枠/静電気拡散性の付属部品/耐久性の高いコンパクトなデザイン/最新の5段階フィルターシステム
  • パルスジェット除塵式集塵機 淀川電機製作所

    パルスジェット除塵式集塵機

    淀川電機製作所
    899,800税込989,780
    1台
    40日以内出荷
    フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
    制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
集塵/ブロワ
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
3ページ目: 集塵/ブロワ 【通販モノタロウ】 電動工具 本体