絞り込み
電球の種類
蛍光灯(1)
口金
- 2G11
- E17(24)
- G5(18)
- G10q(24)
- G13(217)
- G23(4)
- GX10q(9)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(4)
- GX10q-4(4)
- GX16t-5(20)
- GX24Q(9)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(5)
- GY10q-4(4)
- GY10q-6(4)
- GY10q-10(4)
- GZ10q(10)
- P21(16)
- R17d(7)
- 口金をもっと見る
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(2)
ブランド
- OSRAM(オスラム)(5)
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。

コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4320
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)5400ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)4000
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)9日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755