絞り込み
口金
- E17
- G5(15)
- G10q(17)
- G13(114)
- GX10q(7)
- GX10q-1(3)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(4)
- GX16t-5(10)
- GX24Q(4)
- GX24q-3(5)
- GX24q-4(3)
- GY10q-2(3)
- GY10q-4(3)
- GY10q-6(4)
- GY10q-9(4)
- GY10q-10(3)
- GZ10q(4)
- P21(12)
- R17d(4)
- 口金をもっと見る
ブランド
- ELPA(6)
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 東芝ライテック(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- マクサー電機(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管(グロースタータ)
ELPA(28件のレビュー)¥149税込¥1641パック(2個)当日出荷グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498税込¥3,8481箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
電子点灯管FE1E
ELPA(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
グロー球4W~10W形用口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥97税込¥1071個当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
点灯官
東芝ライテック¥759税込¥8351個当日出荷蛍光ランプの点灯管全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個当日出荷E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
電子点灯管(フック包装)
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個当日出荷E形口金仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×220×216質量(g)3000管径(Φmm)16.8口金E17定格入力電圧(V)100ランプ品番:FE1E平均点灯所要時間(秒)1.2エコロジー商品長寿命
点灯管FG-1E・5P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
点灯管FG-1E・4P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷から6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。