絞り込み
種別
  • 4W形(1)
  • 6W形(2)
  • 8W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(13)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(4)
  • グロースタータ形(FL)(6)
光色
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(2)
口金
  • G5
  • 2G11(5)
  • E17(24)
  • G10q(23)
  • G13(215)
  • G23(4)
  • GX10q(9)
  • GX10q-2(6)
  • GX10q-3(4)
  • GX16t-5(20)
  • GX24Q(9)
  • GX24q-3(7)
  • GX24q-4(5)
  • GY10q-6(4)
  • GY10q-7(4)
  • GY10q-9(4)
  • GY10q-10(4)
  • GZ10q(10)
  • P21(16)
  • R17d(7)
定格電力(W)
  • 10未満(9)
  • 20~30未満(6)
  • 50~60未満(3)
10未満・20~30未満・50~60未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 東芝ライテック(4)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • ピオニーコーポレーション(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・OSRAM(オスラム)・ピオニーコーポレーション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    998税込1,098
    1箱
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)210.5質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6機能3波長点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
  • 小形蛍光ランプ 東芝ライテック

    小形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテック

    ブラックライト蛍光ランプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    種別6W形質量(g)21管径(Φmm)15.5口金G5定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)6管長(mm)210.5光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
  • 飛散防止SP殺菌ランプ ピオニーコーポレーション

    飛散防止SP殺菌ランプ

    ピオニーコーポレーション
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
    用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
    長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000点灯方式グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    欠品中
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)287質量(g)27口金G5定格消費電力(W)8全光束(Lm)460定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(50本)
    17日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)210.5質量(g)21口金G5定格消費電力(W)6全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力8W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束430Lm RA80 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)8口金G5色温度(K)4000ランプ寿命10000時間定格光束(Lm)430
  • コンパクトランプ 電圧100V 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 電圧100V 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(7個)ほか
    9日以内出荷
    電圧(V)100口金G5
  • コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    欠品中
    電圧(V)100消費電力(W)28口金G5色温度(K)3000ランプ寿命24000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)2600
  • パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(50本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別4形長さ(mm)134.5質量(g)15口金G5点灯形直管・スタータ形定格消費電力(W)4全光束(Lm)130定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)光色ナチュラル電球の種類蛍光灯
蛍光灯