絞り込み
種別
- 35W形
- 6W形(7)
- 9W形(6)
- 10W形(11)
- 13W形(4)
- 15W形(18)
- 16W形(4)
- 18W形(4)
- 20W形(53)
- 27W形(8)
- 30W形(19)
- 30W形/30W形(7)
- 30W形/32W形(9)
- 30W形/40W形(8)
- 32W形(42)
- 32W形/40W形(8)
- 36W形(8)
- 40W形(106)
- 100W形(7)
- 110W形(4)
- その他(40)
- 種別をもっと見る
電球の種類
蛍光灯(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
口金
- G13(1)
ブランド
- プリンス電機(1)
プリンス電機
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。

普通形蛍光ランプ
プリンス電機¥42,980~税込¥47,278~1箱(25本)6日以内出荷種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯