絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • モノタロウ(10)
  • 日動工業(390)
  • 岩崎電気(263)
  • ハタヤリミテッド(176)
  • 日機(97)
  • エスコ(90)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(69)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • MTO(64)
  • TRUSCO(42)
  • JEFCOM(ジェフコム)(40)
  • 三菱電機(38)
  • TAKENOW(37)
  • ANTEL(37)
  • GENTOS(35)
  • 東芝ライテック(32)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • 富士倉(26)
  • SK11(26)
  • EARTH MAN(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックライト構成品 電源部 三笠産業[工具]

    エポックライト構成品 電源部

    三笠産業[工具]
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様電圧範囲(V):100~240質量(kg)3.6定格電圧(V)100定格電流(A)3.4
  • エポックライト構成品 台車型電源部付 三笠産業[工具]

    エポックライト構成品 台車型電源部付

    三笠産業[工具]
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
    仕様電圧範囲(V):100~240質量(kg)41定格電圧(V)100定格電流(A)3.4
  • エポックライト構成品 ライト部 三笠産業[工具]

    エポックライト構成品 ライト部

    三笠産業[工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    長寿命で経済性に優れたLEDモジュールを採用しています(LED寿命約50000時間)。LEDモジュールはIP68、電源部はIP67と防塵防水性に優れています。ファンを使用していないため、騒音の心配がありません。別売りの台車(MLT-300LED-D)や三脚(MLT-300LED-S)と組み合わせてご使用頂きます。
    仕様機体寸法(高さ×外径)(mm):341×330質量(kg)5.8全光束(Lm)48000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • エポックライト構成品 三脚型電源部付 三笠産業[工具]

    エポックライト構成品 三脚型電源部付

    三笠産業[工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。
    仕様電圧範囲(V):100~240質量(kg)17定格電圧(V)100定格電流(A)3.4
  • エポックライト 標準ライトカバー 三笠産業[工具]

    エポックライト 標準ライトカバー

    三笠産業[工具]
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    適合MLT-300LED-Lライト
  • エポックライト用 オプション 三笠産業[工具]

    エポックライト用 オプション

    三笠産業[工具]
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • エポックライト(ホースセット) 三笠産業[工具]

    エポックライト(ホースセット)

    三笠産業[工具]
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    セット内容1mホース7本連結+10mホース接続+ノズル(8個:0.15mm)
  • エポックライト(リングセット) 三笠産業[工具]

    エポックライト(リングセット)

    三笠産業[工具]
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
作業灯