絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
  • 設置場所屋外(6)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防沫(2)
  • 非対応(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(5)
  • 日動工業(247)
  • 岩崎電気(204)
  • ハタヤリミテッド(165)
  • 日機(67)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • エスコ(51)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • ANTEL(36)
  • GENTOS(34)
  • 東芝ライテック(30)
  • TAKENOW(28)
  • 富士倉(26)
  • SK11(26)
  • MTO(25)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • ELPA(24)
  • ウシオライティング(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き YAMAZEN(山善)

    スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。
    用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500奥行(mm)(使用時最大)79幅(cm)65保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5高さ(cm)(収納時)80、(使用時最大)182.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用照射角360°電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善)

    LEDハンドランプ「くね~るらいと」

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
    用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)バッテリーリチウムイオン電池フックあり充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5200充電方式USB-TypeC電源供給方式充電式マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)エコロジー商品省エネ
  • ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善)

    ドーナツフラッシュセット

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1式
    翌日出荷
    ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
  • 有機ELライト「ムーンフラッシュ」 YAMAZEN(山善)

    有機ELライト「ムーンフラッシュ」

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    目に優しい低反射、低ブルーライトの拡散光有機EL(OLED)照明が、不良の見逃しのリスクを低減、点検時間短縮に貢献。握りやすいラバーグリップ。
    用途製品外観の目視検査。設備機器・機械の保守点検。暗所や夜間作業に仕様マグネット付種別YK-MOONFL質量(g)175バッテリーリチウムイオンバッテリー搭載色温度(K)白色4000充電時間(時間)3点灯時間(時間)8
  • ドーナツフラッシュ 単体 YAMAZEN(山善)

    ドーナツフラッシュ 単体

    YAMAZEN(山善)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。
    用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)6.5~26
  • ペラペライト4灯スタンド式15000Lm YAMAZEN(山善)

    ペラペライト4灯スタンド式15000Lm

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。
    用途室内・室外照明全光束(Lm)15000
  • マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付き YAMAZEN(山善)

    マグネットペラぺライト 調光ダイヤル付き

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。強力マグネットで簡単に設置できます。
    用途室内・室外照明全光束(Lm)4000
  • ペラペライト バッテリーマルチアダプター YAMAZEN(山善)

    ペラペライト バッテリーマルチアダプター

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。
    用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
  • ペラペライト8灯スタンド式30000Lm YAMAZEN(山善)

    ペラペライト8灯スタンド式30000Lm

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
    用途室内、室外照明全光束(Lm)30000使用場所屋内外
  • ペラペライトカバー 70W用 3枚組 YAMAZEN(山善)

    ペラペライトカバー 70W用 3枚組

    YAMAZEN(山善)
    1,798税込1,978
    1式
    翌日出荷
    カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー70W用のパネルカバー3枚組。
    寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×25.5(高さ)
  • ペラペライトカバー 40W用 3枚組 YAMAZEN(山善)

    ペラペライトカバー 40W用 3枚組

    YAMAZEN(山善)
    1,198税込1,318
    1式
    翌日出荷
    カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー40W用のパネルカバー3枚組。
    寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×14(高さ)
作業灯