絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
ブランド
  • 日栄インテック
  • モノタロウ(6)
  • 日動工業(244)
  • 岩崎電気(186)
  • ハタヤリミテッド(175)
  • 日機(78)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • エスコ(53)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • ANTEL(37)
  • GENTOS(34)
  • 富士倉(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • TAKENOW(27)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • MTO(25)
  • ウシオライティング(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック

    三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)

    日栄インテック(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
    用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
作業灯