SK(新潟精機)翌々日出荷
レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なピンポイントのスポットライトです。照らす高さを自在に調整できるフレキシブルシャフトです。高温にならず省電力で明るいLEDライトです。
用途機械加工等の手元照明に材質磁石:フェライト磁石定格電圧(V)AC100吸着力(N)600本体寸法(mm)W70×H475×D80本体質量(g)1600定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1ベース寸法(mm)50×60×55色温度(K)5500-6000光束(Lm)326RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ