絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(48)
- 5~10未満(123)
- 10~20未満(146)
- 20~30未満(134)
- 30~40未満(126)
- 40~50未満(89)
- 50~60未満(110)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(42)
- 80~90未満(28)
- 90~100未満(17)
- 100~200未満(148)
- 200~300未満(92)
- 300~400未満(41)
- 400~500未満(26)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ANTEL(34)
- EARTH MAN(24)
- GENTOS(35)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- MTO(64)
- SK11(26)
- TAKENOW(40)
- TRUSCO(43)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(91)
- ハタヤリミテッド(178)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(276)
- 嵯峨電機工業(65)
- 日動工業(395)
- 日機(97)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: 作業灯

LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射用途看板灯、店舗照明、壁面照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金+強化ガラス周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)100光源LEDチップ×1個保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー
日動工業¥8,798税込¥9,6781台当日出荷背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。トラスコ品番835-7687質量(g)161消費電力(W)12018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED充電端子USB
投光器用パーツ 三脚スタンド
タイカツ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷仕様三脚スタンド寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
作業灯 キャプテンライトLED
三協リール(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)350×65×42定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年照度(Lux)130交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
LEDマグネットスタンド
ノガ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)343電源コード(m)2LED6灯光束(Lm)540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥3,398税込¥3,7381個当日出荷本体質量が135gでとても軽く、コンパクトサイズなので持ち運びしやすい。最大400lmの明るさで、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。防塵・防水はIP65なので水による影響も少なく、ポケットから落下しても大丈夫な落下耐久。可動式スタンドにより明るくしたい場所をピンポイントで明るくすることもできる。用途家庭のちょっとした修理やアウトドア。狭い場所での補助ライト。携帯性重視の現場作業。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)120×26×60色ブラック/レッド質量(g)135使用温度範囲(℃)(-)10~40保護等級IP65連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約6、トップライト:約6光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):400、メインライト(LOW):100、トップライト:150照射角度(°)メインライト:115、トップライト:69落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LED フラットスタンドライト 10W
日動工業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ
ドーナツライト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト。マグネット付付属品マグネットバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.04明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDミニライト
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60、(メインライト)1000-強/500-中/250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
充電式LEDフロアライトS
KTC¥6,798税込¥7,4781個当日出荷マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。セット内容充電式LEDフロアライト×1、USBケーブル(1m)×1、取扱説明書×1全長(mm)107質量(g)220保護等級IP65(※水中では使用できません)連続使用時間(時間)強:2.5、中:4.0、弱:8.0光源最大1000Lmバッテリーリチウムイオン充電池3.7V使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)バッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)強:1000、中:500、弱:250電球の種類LED調光範囲3段階(弱・中・強)エコロジー商品省エネ
SG コンパクトCOB投光器
GENTOS¥5,898税込¥6,4881台当日出荷SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)幅(mm)129厚さ(mm)49.3高さ(mm)97.7質量(g)約346電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×97.7×49.3保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個、高輝度暖色COB LED×1個、高輝度チップタイプ白色LED×1個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 16.28Wh(内蔵)色温度(K)4500使用電池リチウムイオン電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)最大770電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約300~770照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3~11落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ
ワンズ 首掛けワークライト充電式
GENTOS¥8,298税込¥9,1281台当日出荷ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14点灯時間(時間)7落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型エコロジー商品省エネ・長寿命
充電式ワークライト
マキタ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷付属品フック付ストラップ質量(kg)1.7照度(Lx)強:2000、中:1000、弱:450設置方式フック電源タイプ充電式光束(Lm)強:1700、中:800、弱:400使用場所屋内
充電式LEDワークライト
GROZ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)色オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)エコロジー商品省エネ
折りたたみライト ORION
ZEFULS¥4,498税込¥4,9481台当日出荷バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック○充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット○充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン片面発光
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。用途仮設用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防雨型マグピタチューバ
日動工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。付属品USBケーブル色白奥行(mm)57出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)保護等級IPX3電池寿命(時間)40000色温度(K)6500使用電球LED寿命約500回バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色充電電圧(V)DC5設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)74照射角度(°)水平140/垂直240
乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能色ホワイト高さ(mm)44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44使用電池単3形電池3本照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)フックあり光束(Lm)約60(参考値)電源供給方式乾電池式マグネットマグネット電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個エコロジー商品省エネ
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用
日機¥2,798税込¥3,0781セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
充電式三つ葉作業灯
ライトテック(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。付属品USB充電ケーブル材質ABS・ポリカーボネイト寸法(mm)245×70×70質量(g)311保護等級IPX4光源COB LEDチップ×3個使用バッテリーLi-ion 2200mAh使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6フック付き充電時間(時間)USB 2Aで3電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用モードHIGH/LOW/OFFマグネット付き明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400電球の種類LED照射角度(°)360
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷・360°配光で広範囲を照射します。 ・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。 ・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。 ・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです ・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです ・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに仕様アース線:ありセット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~50本体質量(kg)約5.1入力電圧(V)AC100~240ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色光源LEDチップ×192個ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯色温度(K)5500~6000バッテリー電圧(V)18.5点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)4.4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性生活防水点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回照射角度(°)約360
充電式LED小型作業灯
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂保護等級IP65芯数2バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)電球の種類LED発光パターン100%/50%/SOS/FLASHエコロジー商品省エネ
首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式
Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色黒質量(g)205(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1設置方式マグネット・クリップ電源タイプ充電式光度(cd)10000使用場所屋内外兼用直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 200W 広角 ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
マグネット付5050 SMD 15LED充電式作業灯
SIGNET(シグネット)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC全長(mm)355質量(g)395対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h充電時間約4~5時間色温度(K)6000~6500充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V充電可能回数約500~600回明るさ(Lm)315防水保護等級IP55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED充電式投光器 20W
NEXcell(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED型ミニライト(ペン型)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158色黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップ電球の種類SML LEDエコロジー商品省エネ
水銀灯投光器
タイカツ¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100口金E39電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
3LEDクリップライト
旭電機化成(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ! 明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム寸法(mm)59×62×68質量(g)55光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
ガードフック付ハンドランプ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)0.3フックあり使用場所屋内電球の種類耐震球
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.6規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)1500使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)1500折りたたみ寸法(mm)約280×320×58明るさ100W 電球相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
充電式LEDハンドランプ
TAKENOW¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)質量(g)333使用温度範囲(℃)-10~40波長(nm)【UVライト】395バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.65防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、紫外線LED(出力630mW)耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)5000充電方式Type-C USBマグネットあり明るさ(Lm)120(トップスポットライト)、200/400/800/1600(フラッドライト)電球の種類LED点灯時間(時間)16(スポットライト)、16/10/5/3(フラッドライト)エコロジー商品省エネ