絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(48)
- 5~10未満(127)
- 10~20未満(153)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(128)
- 40~50未満(87)
- 50~60未満(112)
- 60~70未満(52)
- 70~80未満(40)
- 80~90未満(29)
- 90~100未満(17)
- 100~200未満(151)
- 200~300未満(101)
- 300~400未満(40)
- 400~500未満(25)
- 500~600未満(41)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(11)
- 日動工業(387)
- 岩崎電気(191)
- ハタヤリミテッド(185)
- 日機(107)
- エスコ(93)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
- 嵯峨電機工業(66)
- MTO(64)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
- GENTOS(35)
- TAKENOW(34)
- 東芝ライテック(32)
- 富士倉(31)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- アイリスオーヤマ(27)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 作業灯

SG 小型折りたたみCOBワークライト
GENTOS(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off幅(mm)22.3全長(mm)297質量(g)約108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約22.3×297×35保護等級IPx4光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 4.07Wh(内蔵)防塵防水性能IPx4充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100光束(Lm)最大300電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED、COB連続点灯時間(時間)約2.5~6落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
充電式LEDマルチライト
ハート電機サービス¥4,098税込¥4,5081台当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。幅(mm)41色ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A電源リチウムイオン充電池3.7V4400mAh入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
アイガー 充電蛍光灯型投光器 210
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10
充電式LEDスリムライト
KTC¥8,998税込¥9,8981本当日出荷調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)310連続使用時間(時間)1.6(2色)防塵防水性能IP5X充電時間(時間)2.8明るさ(Lm)900(2色)充電端子USB micro-B
充電式LED折りたたみライト
KTC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ライト部は上下に210度、左右に360度、角度調整が可能。作業箇所に合わせてライトの向きを自由に調整することが可能です。背面にフック付き。吊り下げて使用できます。2箇所のマグネットで金属面に貼り付けて使用できます。付属品充電ケーブル幅(mm)50質量(g)190奥行(mm)34(折りたたみ時)/27(展開時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×34×117(折りたたみ時)/50×27×208(展開時)保護等級IP65連続使用時間(時間)3.0(メインライト(強))充電電圧(V)5充電時間(時間)約3明るさ(Lm)最大:600(メインライト(強))充電端子USB Type-C調光範囲3段階(メインライト強・弱/スポットライト)エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト (無段階調光)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個(1個)当日出荷付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ
矢田電気(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
スタイリッシュLED投光器
OKACHO(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明仕様三脚式材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380使用場所屋内・屋外用エコロジー商品省エネ
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
LEDマグネットスタンドライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000全光束(Lm)485マグネット部寸法(mm)50.5×83.5仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ)
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)90連続使用時間(時間)【強】2.5防塵防水性能IP65充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】350調光方式2段階(強・弱)充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
充電式ダブルライト
MTO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き
トライメイト(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。用途作業、点検用として色ブラック電池アルカリ単3電池3本(別売)直径×長さ(mm)32×405アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。使用場所屋外電源タイプ充電式使用電池リチウムイオン付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケースエコロジー商品省エネ
ワークボールライトLED 替球
フジマック(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球用途屋内作業・倉庫電球の種類LED消費電力(W)22全光束(Lm)2400適合本体PWL-22B質量(g)218口金E26全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト屋外用 防水仕様
ELPA(2件のレビュー)¥5,509税込¥6,0601個当日出荷本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5明るさ(Lm)380色ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm防水仕様IPX5(防噴流形)光色電球色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応
SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から6日以内出荷色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能電球の種類LED
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明にタイプクリップタイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線仕様-種別2PNCT仕様二重絶縁電線太さ(mm2)0.75芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用特殊用途防雨
ガンツ 大型クリップ可動式ワークライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台欠品中高ルーメン(1000lm)大型COBクリップワークライト(赤色機能付き)がジェントスより登場♪。主に単管パイプに取り付けて使用することを想定したデザインに仕上げました。建設現場では単管パイプを使用されることが多く、マグネットでは取り付けづらい円形状のパイプにしっかり取り付けることが可能です。また、伸縮ネックと自在可動式ヘッドで自由自在な角度調節も可能になります。本体埋め込みの磁石での取付も可能用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応その他底面マグネット有り、ビルトインフック(対応幅:直径23mm)、2段階伸縮ネック(約9.5cm伸びる)、自在可動式ヘッド、Φ4.9mmネジ掛け穴(対応幅:直径4.9mm)、大型クリップ(対応幅:直径48.6mm)付属品充電用USB Type-Cケーブル(50cm)材質ABS/PA/TPR/アルミニウム質量(g)488スイッチ短押し:High > Mid > Eco > Offダブルクリック(どのモードからでも):赤点滅 >(短押し)Off※モードメモリー機能有り寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×171.8×89保護等級IP64使用電池専用リチウムイオン充電池(内蔵) 3.7V 4,000mAh 14.8Whフックあり電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)設置方式クリップ充電時間(時間)3、3(5V2Aアダプター使用時)LED高輝度2色(白・赤)COB LED×1個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : High: 531、Mid: 270、Eco: 27、赤点滅: -光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000、High: 1,000、Mid: 400、Eco: 80、赤点滅:-照射距離(m)Eco : High: 46、Mid:32、Eco: 10、赤点滅:-インジケータ【チャージングインジケータ】4段階表示、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%【バッテリーインジケータ】5段階表示、1個点滅:0-5%、1個:0-25%、2個:25-50%、3個:50-75%、4個:75-100%電球の種類LED点灯時間(時間)High: 5、Mid: 9、Eco:60、赤点滅:30落下耐久(m)1
クリップ式LEDワークライト
SIGNET(シグネット)¥6,298税込¥6,9281台欠品中セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。質量(g)450出力Type-A使用範囲(mm)クリップ:0~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170保護等級IP65充電時間(時間)約3.5耐衝撃性IK08明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)ポートチャージポート:Type-C点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
充電式LEDフロアライトS
KTC¥6,798税込¥7,4781個当日出荷マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。セット内容充電式LEDフロアライト×1、USBケーブル(1m)×1、取扱説明書×1全長(mm)107質量(g)220保護等級IP65(※水中では使用できません)連続使用時間(時間)強:2.5、中:4.0、弱:8.0光源最大1000Lmバッテリーリチウムイオン充電池3.7V使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)バッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)強:1000、中:500、弱:250電球の種類LED調光範囲3段階(弱・中・強)エコロジー商品省エネ
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30エコロジー商品省エネ
ワンズ 電池式作業用ライト
GENTOS¥1,598税込¥1,7581台当日出荷ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池幅(mm)28.5質量(g)100奥行(mm)33.3電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)200照射角140°照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)幅(mm)145高さ(mm)82質量(g)295奥行(mm)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)使用電池リチウムポリマー充電池 3.8V 10000mAh内蔵防塵防水性能66フックあり充電電圧(V)5電池寿命充放電約500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約9.5電源タイプ充電式光度(cd)【昼白色】約89(Ecoモード時)/ 284(Midモード時)/ 523(Highモード時)、【暖色】約94(Ecoモード時)/ 296(Midモード時)/ 542(Highモード時)、【白色】約96(Ecoモード時)/ 300(Midモード時)/ 578(Highモード時)光束(Lm)1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)【昼白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【暖色】約200(Ecoモード時)/ 600(Midモード時)/ 1200(Highモード時)、【白色】約200(Ecoモード時)/ 700(Midモード時)/ 1200(Highモード時)照射角155°照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28点灯時間(時間)【昼白色】約28(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【暖色】約27(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)、【白色】約22(Ecoモード)/ 12(Midモード)/ 8(Highモード)照射角度(°)155充電端子USB Type-C落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載
トライメイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き用途作業、アウトドアなど電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)500点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20質量(g)45使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット付属品栓抜き幅(mm)45奥行(mm)20エコロジー商品省エネ
LED投光器AC式
ライトテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.5保護等級IP68色温度(K)5500使用場所屋外光色白色電球の種類LED定電流駆動電源AC100Vエコロジー商品省エネ
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付
トライメイト(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380充電時間(時間)約4設置場所屋内外兼用充電方式USB充電マグネット底面明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2電球の種類LEDバッテリー寿命充放電約500回調光範囲調光無段階調節エコロジー商品省エネ
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト
ニッケンハードウエア(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から7日以内出荷A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能
GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水全光束(Lm)3600セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上エコロジー商品省エネ
充電式LEDスティックライト
SK11(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。仕様リチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電アダプター電圧(V)3.7×2セル=7.4設置方式フック充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内照射角65度広角タイプ電球の種類LED
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20Wエコロジー商品省エネ・長寿命
エーコー エイコー 万能クリップMタイプ
フジマック(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷万能クリップです。用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質鉄質量(g)110