絞り込み
口金
- F5(1)
- F6(1)
電圧(V)
- 14
- 6.3(10)
- 8(7)
- 12(82)
- 18(9)
- 24(50)
- 28(9)
- 30(22)
- 35(8)
- 85(10)
- 90(8)
- 90~240(7)
- 95(6)
- 100(526)
- 100~240(25)
- 100~242(17)
- 110(250)
- 120(8)
- 130(13)
- 200(33)
- 220(26)
- 電圧(V)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- 旭光電機工業(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)14口金F5電流(mA)50