絞り込み
口金
- BA9S(1)
- E10(2)
- E12(1)
- その他(1)
電圧(V)
- 24
- 6.3(4)
- 12(11)
- 18(3)
- 28(4)
- 30(12)
- 35(4)
- 50(2)
- 90(2)
- 95(2)
- 100(152)
- 100~240(3)
- 100~242(1)
- 110(75)
- 115(1)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(1)
- 200(3)
- 220(9)
- 電圧(V)をもっと見る
電球形状

パネル球(1)

小丸球/ナツメ球(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
光色
クリア(1)
ブランド
- エスコ(2)
- ELPA(1)
- 旭光電機工業(1)
エスコ・ELPA・旭光電機工業
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)1口金E10