絞り込み
口金
- BA9S(1)
電圧(V)
- 6
- 2.5(3)
- 6.3(7)
- 12(61)
- 18(6)
- 24(17)
- 28(6)
- 30(16)
- 35(7)
- 85(5)
- 90(5)
- 100(386)
- 100~240(16)
- 100~242(8)
- 110(171)
- 120(3)
- 125(3)
- 130(8)
- 140(4)
- 200(20)
- 220(19)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- エスコ(1)
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)