絞り込み
口金
- BA15d
- B15D(11)
- B22D(22)
- BA9S(27)
- BA15(8)
- E10(48)
- E11(114)
- E12(245)
- E14(56)
- E17(425)
- E26(600)
- E39(92)
- EZ10(26)
- G4(11)
- G9(9)
- GU5.3(16)
- GY6.35(17)
- GZ4(12)
- R7s(9)
- その他(21)
- 口金をもっと見る
電球の種類
ハロゲン(1)
白熱電球(1)
電圧(V)
- 7(1)
- 12(1)
- 110(1)
- 120(2)
電球形状

ミニボール球(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
光色
クリア(2)
クリア
ブランド
- 東西電気産業(3)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 旭光電機工業(1)
東西電気産業・ELPA・オーム電機・パトライト(PATLITE)・OSRAM(オスラム)・旭光電機工業
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。

回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)翌々日出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(7個)当日出荷から8日以内出荷全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン