絞り込み
口金
電圧(V)
電球形状
電球形状
ミニクリプトン球(48)
電球形状
ミニボール球(61)
電球形状
ミニレフ球(16)
電球形状
ムギ球(2)
電球形状
レフ球(18)
電球形状
一般球(117)
電球形状
小丸球/ナツメ球(86)
電球形状
豆電球(6)
消費電力(W)
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 電球

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,081件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小パネル35V ELPA

    小パネル35V

    ELPA
    380税込418
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
  • セラミックメタルハライドランプ OSRAM(オスラム)

    セラミックメタルハライドランプ

    OSRAM(オスラム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100消費電力(W)150長さL(mm)132口金RX7S全光束(Lm)14500色温度(K)4200
  • アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気

    アイダイクロクールハロゲンPLUS

    岩崎電気
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
    寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    IP65防水型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光タイプ フィリップス

    LED電球 E26 広配光タイプ

    フィリップス
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
    その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応質量(g)51消費電力(W)4.4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108エコロジー商品省エネ
  • LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応

    オーム電機
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E17口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
    材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球100形相当の明るさ
    全長(mm)121質量(g)125口金E26定格消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
  • LED電球E17クリア電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17クリア電球

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • innowa 防災LED電球 昼白色 NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa 防災LED電球 昼白色

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】。(1)照明器具を使用。(2)手でつまむ。(3)スイッチ付きフックを使用。(4)水につける。広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。
    付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色昼白色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6エコロジー商品省エネ
  • LSF電球100W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球100W型昼白色

    ドウシシャ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
    種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 長寿命ナツメ球 E12 10W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 10W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDE交換球 日動工業

    LDE交換球

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
  • ダイクロハロゲン 広角 ELPA

    ダイクロハロゲン 広角

    ELPA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
    全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    欠品中
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
  • デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白 STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • シルバーボールG95 60W 旭光電機工業

    シルバーボールG95 60W

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG70 60W 旭光電機工業

    ボールランプG70 60W

    旭光電機工業
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG70 40W 旭光電機工業

    ボールランプG70 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G50 10W 旭光電機工業

    ボール球G50 10W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G40 25W 旭光電機工業

    ボール球G40 25W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 一般球カラーセラミック60W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック60W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40
  • 曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業

    曲りシャンデリア球40W

    旭光電機工業
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタル

    LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
  • LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタル

    LEDフィラメント型ミニクリプトン

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
    トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機

    ナツメ球 5W 2個入 ホワイト

    マクサー電機
    99税込109
    1個
    当日出荷
    蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
    電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • E17フィラメント球ナツメ球調光 光商事

    E17フィラメント球ナツメ球調光

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 40形相当 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 40形相当 広配光

    オーム電機
    919税込1,011
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
    質量(g)約33消費電力(W)4.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 長寿命 クリア電球 オーム電機

    長寿命 クリア電球

    オーム電機
    309税込340
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
電球