絞り込み
口金
電球の種類
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(396)
- 5~10未満(397)
- 10~20未満(205)
- 20~30未満(122)
- 30~40未満(113)
- 40~50未満(97)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(82)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(43)
- 100~200未満(89)
- 200~300未満(29)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- オーム電機(413)
- ELPA(287)
- 旭光電機工業(267)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(157)
- 岩崎電気(141)
- エスコ(85)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 東京メタル(58)
- OSRAM(オスラム)(53)
- 東西電気産業(36)
- ウシオライティング(35)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- アイリスオーヤマ(28)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(24)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- STE(エス・ティー・イー)(20)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・OSRAM(オスラム)・東西電気産業・ウシオライティング・GLOBAL(日本グローバル照明)・アイリスオーヤマ・オンリーワン(OnlyOne)・ENDO(遠藤照明)・光商事・東芝・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当
オーム電機¥999税込¥1,0991箱(2個)当日出荷から翌々日出荷定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
セラルクスTCP 35W
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
LED電球
HIDISC¥639税込¥7031個当日出荷エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)106質量(g)32電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)550定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,980~税込¥10,978~1箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット
ニッケンハードウエア¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームストレートアーム(伸縮式)調光方式×
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥769~税込¥846~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ40W形クリア 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥629~税込¥692~1セット(2個)ほか5日以内出荷寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67色クリア質量(g)約11消費電力(W)36口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ40W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
LED G30E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 T形 E26 4W
オーム電機¥799税込¥8791個当日出荷消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3光色昼光色定格入力電流(mA)82
LED電球 G形 3W 調光器対応
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金全長(mm)136質量(g)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.06エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)95エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 6W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
LED電球 A形 E26 7W
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4光色電球色エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
オーム電機¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)色クリア口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 S35E17 22W
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状S-35色ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
バルーンミニクリ球 PS35E17 57W
オーム電機¥399~税込¥439~1個翌々日出荷省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニボール球 G40E26 40W
オーム電機¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
エコなボール
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
0.9W/E12ナツメ球(LED)
エスコ(1件のレビュー)¥960税込¥1,0561個当日出荷仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブK 28W
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ