カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- オルファ(200)
- エスコ(166)
- NTカッター(151)
- martor(97)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- TRUSCO(57)
- Slice(スライス)(56)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- 貝印(31)
- KNIPEX(クニペックス)(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- 神沢(18)
- 喜久和(17)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
7ページ目: カッター
商品豆知識

ウェービーブレード(大)
オルファ(6件のレビュー)¥299税込¥3291セット(3枚)当日出荷トラスコ品番485-8875刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー コンパスカッター
オルファ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。付属品替刃2枚材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)54.1刃厚(mm)0.3全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーロータリーカッター
オルファ(9件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。仕様替刃式、左右両用トラスコ品番288-4577質量(g)14.5刃径(Φmm)18刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173)RoHS指令(10物質対応)対応
テクニックナイフ
オルファ¥409税込¥4501個翌日出荷柔らかい素材や濡れた素材のカットに!。カッターナイフでは難しい柔らかい素材のカットや、円形刃が苦手なぴったりカドを落とす切り方。その両方が可能な扇形刃を採用しています。のりや水で濡れていても引っ掛かりにくく、切断面をきれいに仕上げることが可能なため、障子の張替作業などにも最適です。用途障子紙、フェルトパーツの切断に適合替刃XB47RoHS指令(10物質対応)対応
カッター ハイパーM厚型
オルファ(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スリムなフォルムながら刃厚0.45ミリの刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えたハイパーM厚型。 また本体後部のツメはさまざまな用途にお使いいただけます。 小さめの手の方にもグリップしやすいサイズなので、大型カッターに抵抗感のある女性や若年層の方にもおすすめ。寸法(mm)12.5×83.3刃厚(mm)0.45アズワン品番64-3674-30RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーカッターL500
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち用途厚物切断用カッター仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。用途段ボール等の開梱作業時に。全長(mm)153材質(本体)樹脂刃長(mm)13 (装着時)刃厚(mm)1.3材質(刃)セラミック![プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857756-180626-02.jpg)
プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245)
PLUS(プラス)[文具]¥189税込¥2081個(0.5mm)当日出荷折らないカッターオランテ用替刃。替刃はホルダーに入っているため、刃先に触れず交換・廃棄が出来ます。仕様専用替刃(1枚)トラスコ品番836-4486材質ステンレス刃厚(mm)0.5
ドライバーカッターL560 セフホルスター
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ドライバーカッター専用ホルダーケース付きトラスコ品番401-3077質量(g)163規格L型刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120(旧SK2)色(本体)黒適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)
40x100mm グラススクレーパー
エスコ(13件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。用途ガラスの汚れやシールはがしに最適エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100刃幅(mm)40
セーフティカッターSECUNPRO MIZAR
martor(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷15mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5751全長(mm)139材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)59刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃5232
エコカッターS型
オルファ¥269税込¥2961個当日出荷ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)エコマーク認定認定材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 213
Gスクレーパー替刃 ステンレス
オルファ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(30枚)当日出荷仕様替刃交換時工具不要トラスコ品番818-6294寸法(mm)18×120質量(g)148刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティーカッターナイフ 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。寸法(mm)153.83×35.64×21.18質量(g)66深さ(mm)20±0.2
ロータリーカッター 刃径28mmタイプ
(20件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。材質ABS・TPR全長(mm)152タイプ替刃式・左右両用刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
NTカッターL型替刃
NTカッター(1件のレビュー)¥389税込¥4281個(6枚)当日出荷丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。適合本体L型カッター刃長(mm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SKS-81質量(g/個)72色(刃)銀
ポキPRO Slim
オルファ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷腰袋に入れやすいスリムサイズのプロ向け刃折器。アーチ形状の刃折口は刃の差し込み方の自由度が高く、刃を挿入しやすいよう刃折口に向かって傾斜しているので、自然な動きで刃を折ることができます。折った刃はそのまま収納できるので、作業性と安全性の向上に役立ちます。ボディは耐溶剤性。大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃に対応。適合替刃大型刃、中型刃、中ロング刃、ロング刃、小型刃RoHS指令(10物質対応)対応
替刃M厚5枚入り文具専用
オルファ¥219税込¥2411ケース(5枚)当日出荷力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。寸法(mm)83.3×12.5×0.45材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カッター EXL
オルファ¥358税込¥3941本当日出荷ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。仕様落下防止用取り付け穴・替刃式色イエロー質量(g)68タイプオートロック式サイズ(mm)157×43×22適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
チタンコートカッター
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁ほか当日出荷高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
スーパーカッター
スーパーツール(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。用途鉄線・ピアノ線の切断に。トラスコ品番368-4474全長(mm)215質量(g)290切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
リミテッド NL(ネジロック)
オルファ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。トラスコ品番342-9075厚さ(mm)24.5全長(mm)158色シルバー質量(g)89全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
カッターナイフL型スケルトンカラー
NTカッター(4件のレビュー)¥179税込¥1971丁当日出荷透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。用途厚物切り作業用。材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41規格L型刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5枚)当日出荷タイプ標準型入数(枚)5刃幅(mm)9厚さt(mm)0.38材質(ケース)PP材質(刃)炭素鋼適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
コンパクトセーフティカッター替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171箱(10枚)当日出荷「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。仕様替刃10枚入りトラスコ品番402-7388適合本体SK-7質量(g)20刃長(mm)50刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
















![プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857756-180626-02.jpg)







































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)