カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- オルファ(200)
- エスコ(166)
- NTカッター(150)
- martor(97)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- TRUSCO(57)
- Slice(スライス)(56)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- 貝印(31)
- KNIPEX(クニペックス)(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- 神沢(18)
- 喜久和(17)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
11ページ目: カッター
商品豆知識

ワイヤーカッター WC1-190
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!用途ワイヤーロープの切断に最適です。トラスコ品番369-4461寸法(mm)190質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)
ボルトクリッパー HAタイプ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
セーフティカッターコンパクト
オルファ¥469税込¥5161個当日出荷コンパクトで安心設計の開梱用カッター! 開梱作業の効率アップ! コンパクトで手が小さい方も使いやすい! 刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ! 落下防止用コード取付可能。 左右どちらの手でも使用可能。用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業に色イエローエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 142
スリムペンカッター 刃先自動収納式
Slice(スライス)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10475は、ペンカッター 10512をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のグリーンのボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンから手を離すと刃先が自動的に収納されるため、刃先のしまい忘れによる事故や怪我を防ぎます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×10.5質量(g)22深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
ミニカッター刃先自動収納式
Slice(スライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10404(ラウンドタイプ)、10408(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10514は、商品の中央部のグリーン色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンを離すと刃が自動収納されるので、刃のしまい忘れがなく、安心・安全に使用できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。本体に磁石が内蔵されていますので、収納場所の幅が広がります。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。用途カッターナイフ寸法(mm)62×36.7×11.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)10深さ(mm)9±0.2材質(刃)セラミック適合替刃替刃型番:10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)
プレミアム2L型オートロック
NTカッター(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷切れ味にこだわった超鋭角黒刃。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27色パールブラック適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
OLFA メタルハイパーPRO AL型
オルファ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。仕様オートロック式トラスコ品番831-4574材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
鍛造ハンディクリッパー
フジ矢¥4,898税込¥5,3881本当日出荷国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215色ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
オルセラカッター クリップ付
フォーエバー(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。材質(本体)ABS樹脂材質(刃)セラミック
エックスハイパーL型
オルファ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
NTカッターA型替刃
NTカッター¥1,398~税込¥1,538~1個(100枚)ほか当日出荷使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。適合本体A型カッター刃長(mm)80寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.38刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SKS-81色(刃)銀![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
アルミボルトクリッパー
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。JIS規格JIS B4643JQ0307057
カッターポキットコンパクトプロ
井上工具¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。用途カッターナイフの刃折りに。材質本体:ABS●フタ:ダイカスト色ブラック/レッド質量(g)40サイズ(mm)114×38×23
ボルトクリッパーα
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)材質(刃)特殊鋼
カートンカッターSECUMAX EASYSAFE
martor¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5752全長(mm)207材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)66.3刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼適合替刃45
職専 カッター 小 黒刃
貝印(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け用途壁紙用・クロス用サイズ小タイプ黒刃適合替刃・カッターB-50 BST-50刃厚(mm)0.38
ドライバーカッターL501
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ノンスリット替刃(小サイズ)
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10枚)ほか当日出荷刃折線を無くした厚物切りカッター刃です。 こそぎ落とし、バリ取り等、刃を長く出しても折れにくい構造です。適合コートS、セフティS、メタルS刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107刃幅(mm)25材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
ミシン目ロータリー替刃
オルファ(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(2枚)当日出荷適合172B、173B、186B刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応






![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)























![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)






























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)