絞り込み
刃長(mm)
- 127(1)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 225×415(1)
ストローク(mm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
ブランド
- Power sonic
- EARTH MAN(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- SK11(1)
- マキタ(1)
- ミスターマイスター(1)
- ワイエス工機(1)
- 旭工機(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤