絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.2(2)
- 0.3~2.5(1)
- 0.4(1)
- 0.55(3)
- 0.6~4.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.0~7.0(1)
- 2.8(2)
電源(V)
- 32(1)
- 100~240(1)
- その他(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M1~M2.3(2)
- M1.4~M2.6(3)
- M2~M3.5(1)
- M2~M5(1)
- M2.3~M3(1)
- M2.6~M5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(1)
- 750(1)
- 960(1)
- 990(1)
- 1000(5)
- 1200(3)
- 2000(1)
コード長さ(m)
- 2
- 1.5(8)
- 1.8(2)
- 2.5(8)
- 2.8(2)
- 3(19)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 1.0~2.0(2)
- 1.4~2.3(3)
- 1.6~2.6(1)
- 2.0~4.0(1)
- 2.3~3.0(1)
- 2.6~4.0(2)
1.0~2.0・1.4~2.3・1.6~2.6・2.0~4.0・2.3~3.0・2.6~4.0
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- ハイオス(6)
- 日東工器(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
ハイオス・日東工器・Panasonic(パナソニック)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(2)
0.3~2.5(1)
0.4(1)
0.55(3)
0.6~4.5(1)
1(1)
1.5(1)
1.8(1)
2.0~7.0(1)
2.8(2)

熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
電動ドライバー
ベッセル¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥58,980税込¥64,8781台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
吊り下げ AC電動ドライバー
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台欠品中別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
日東工器¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷から3日以内出荷コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。用途ねじ締め作業長さ(mm)230消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX