絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M1~M2.3(6)
- M1.4~M2.6(3)
- M1.6~M2.6(1)
- M1.6~M3(8)
- M1.6~M4(1)
- M1.7~M2.3(1)
- M2~M3(2)
- M2~M3.5(1)
- M2~M4(1)
- M2~M5(1)
- M2.3~M3(2)
- M2.3~M3.5(1)
- M2.3~M4(6)
- M2.6~M4(3)
- M2.6~M5(2)
- M3~M4(1)
- M3~M5(4)
- M4~M5(1)
- M4~M6(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 110(2)
- 150(1)
- 160~650(1)
- 280(2)
- 450~600(3)
- 500(3)
- 500~700(3)
- 500~750(3)
- 600(3)
- 650(11)
- 700(5)
- 700~1000(5)
- 750(2)
- 900(6)
- 940(2)
- 1000(32)
- 1200(20)
- 1800(1)
- 1900(3)
- 2000(21)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
電流(A)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 1.0~2.0(6)
- 1.4~2.3(4)
- 1.6~2.6(7)
- 1.6~3.0(3)
- 2.0~2.3(1)
- 2.0~2.6(1)
- 2.0~3.0(3)
- 2.0~4.0(1)
- 2.3~3.0(6)
- 2.3~3.5(2)
- 2.6~3.0(2)
- 2.6~3.5(1)
- 2.6~4.0(2)
- 3.0~4.0(5)
- 4.0~5.0(4)
1.0~2.0・1.4~2.3・1.6~2.6・1.6~3.0・2.0~2.3・2.0~2.6・2.0~3.0・2.0~4.0・2.3~3.0・2.3~3.5・2.6~3.0・2.6~3.5・2.6~4.0・3.0~4.0・4.0~5.0
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
- 日東工器(36)
- キリウス(17)
- KANON(中村製作所)(14)
- ハイオス(14)
- ベッセル(12)
- ホーザン(4)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- StarTech.com(2)
- イチグチ(1)
- BLACK&DECKER(1)
- KENOH(1)
- はくでん(1)
日東工器・キリウス・KANON(中村製作所)・ハイオス・ベッセル・ホーザン・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・StarTech.com・イチグチ・BLACK&DECKER・KENOH・はくでん
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から8日以内出荷グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
カノン 小ねじ用電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。トラスコ品番819-1907セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234質量(kg)0.5タイププッシュスタート式消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6カーボンブラシ呼び番号KB-1トルク調整無段階外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)19~118適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
電動ドライバー
ベッセル¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター材質PC+エラストマー長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5定格消費電力(W)40ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0トルク(N・m)0.4~1.8トルク調整(リング)16段階×8目盛ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LFーSWP
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781本32日以内出荷トラスコ品番808-6233RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF
KANON(中村製作所)¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷トラスコ品番808-6070消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷トラスコ品番808-6069消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1900コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~180
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷トラスコ品番808-6068消費電力(W)46回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~220
ロボット用電動ドライバ
日東工器¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷から16日以内出荷耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階適合ビット(mm)Φ4シャンク
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から3日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23規格静電気規格 EN100015-1 適合消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥57,980~税込¥63,778~1台6日以内出荷から11日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.35電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷から4日以内出荷セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ仕様ビットアース有り質量(kg)0.23電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10入力電源専用コントローラから供給トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)Φ4シャンク
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式
キリウス¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。用途小ねじの締め付けに付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式
キリウス¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。用途小ねじの締め付けに付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58消費電力(W)55回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式
キリウス¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。長さ(mm)185質量(kg)0.285消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
キリウス¥38,980税込¥42,8781台8日以内出荷高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式
キリウス¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から8日以内出荷移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
デルボ電動ドライバー
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8431長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク(N・m)0.1~0.55トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
自動機用ブラシレスドライバー
ハイオス¥87,980税込¥96,7781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。制御回路がシンプルで耐久性が向上。ブラシレスでメンテナンスも容易トラスコ品番430-4712無負荷回転数(min-1[r.p.m])940横(mm)40出力トルク(N・m)0.3~1.0
ブラシレスドライバー
ハイオス¥33,980税込¥37,3781台25日以内出荷ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減。付属品ビット(各1本)H5+♯1 (Φ5.0×60mm)、H5+♯2 (Φ5.0×60mm)、ドライバーコード長1.5m(5p)、六角L型レンチ対辺 5mm 1本トラスコ品番405-5903全長(mm)235グリップ径(Φmm)32~38(非円形)トルク調整無段階調整適合ねじ(mm)小ねじ2~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
超高トルク電動ドライバー
キリウス¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX