絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 40~180(1)
- 80~400(1)
- 100~850(8)
- 100~1000(9)
- 140~980(1)
- 150~800(2)
- 200~1000(7)
- 200~1350(1)
- 200~1400(3)
- 200~1500(2)
- 200~2100(2)
- 280~1400(1)
- 300~1400(1)
- 350~750(1)
- 400~1000(1)
- 500~2100(1)
- 600~1200(1)
- 600~1600(1)
- 700~2100(3)
- 1000~4000(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(15)
差込角(mm[inch])
- 25.4[1]
- 4(1)
- 6.35[1/4](112)
- 9.5[3/8](183)
- 12.7[1/2](200)
- 19.0[3/4](84)
- 38.1[1-1/2](4)
- その他(28)
最小目盛(N・m)
- 1(2)
- 2(2)
- 5(13)
- 7(1)
- 10(8)
- 20(5)
- 25(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 200(1)
- 1000(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(3)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(2)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(10)
- 1400~1600未満(12)
- 1600~1800未満(6)
- 1800~2000未満(4)
- 2000~3000未満(3)
主な用途
- 一般締付作業(12)
- 検査作業(4)
- 車両整備や各種機械(9)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(8)
- 左右(15)
右・左右
校正証明書
- 付き(4)
付き
精度(%)
- ±1(2)
- ±2(1)
- ±3(18)
- ±4(3)
- ±5(2)
- ±10(1)
- ±20(1)
±1・±2・±3・±4・±5・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(1)
- GEDORE(1)
- KANON(中村製作所)(7)
- KING TONY(1)
- KTC(2)
- MATATAKITOYO(1)
- NORBAR(2)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- エスコ(2)
- ハゼット(1)
- 日平機器(1)
- 東日製作所(10)
モノタロウ・GEDORE・KANON(中村製作所)・KING TONY・KTC・MATATAKITOYO・NORBAR・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・ハゼット・日平機器・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。

プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
トルクレンチ プレセット型 大型車用
(24件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)付属品プラスチックケース、ロックキー全長(mm)1234質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール差込角(mm)25.4表面処理サテンクロムトルク測定範囲(N・m)150~800測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチDTPシリーズ
MATATAKITOYO(7件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から5日以内出荷正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。精度(%)±4仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1本ほか当日出荷から25日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3材質(本体)構造用鋼種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1個ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781本当日出荷から翌日出荷トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右校正証明書付き
QCK形ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
プレセット形トルクレンチ
東日製作所¥94,980~税込¥104,478~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け作業用トルクレンチの基本形。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。 QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 QL/QLE2シリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
パワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から8日以内出荷・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
大型タイヤ締付用トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥88,980~税込¥97,878~1個ほか6日以内出荷から11日以内出荷角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ
Pro-Auto¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥129,800税込¥142,7801丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
トルクレンチ
東日製作所¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
SIGNET(シグネット)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。精度(%)±3ギア数45
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
KING TONY¥78,980税込¥86,8781セット5日以内出荷トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能用途トラック用トルクレンチ。プレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
インダストリアルトルクレンチ
NORBAR¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
コードレスマルチトルクプライヤーキット
NORBAR¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個翌々日出荷トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥279,800税込¥307,7801本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥289,800税込¥318,7801本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。![700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178616-170405-02.jpg)
700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥215,600税込¥237,1601個翌日出荷エスコ品番EA723NG-6全長(mm)2064種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)700~2100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)10負荷方向右![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)
100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥109,700税込¥120,6701個翌日出荷エスコ品番EA723NG-4全長(mm)1538種類プレセット形差込角(mm)25.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥399,800税込¥439,7801本61日以内出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から6日以内出荷角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。






























![700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178616-170405-02.jpg)
![100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178598-170405-02.jpg)