絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.2~1.5(1)
  • 0.3~1(4)
  • 0.3~1.2(2)
  • 0.3~3(3)
  • 0.3~6(1)
  • 0.4~1(1)
  • 0.4~2(2)
  • 0.5~2(1)
  • 0.5~3(2)
  • 0.9~1.5(3)
  • 1~5(6)
  • 1~7c(1)
  • 4~10(1)
  • 10~50(4)
  • 10~92(1)
  • 100~300c(1)
  • 400~1000c(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(5)
ヘッド形状
ラチェット形(7)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](8)
  • 9.5[3/8](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.05
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.1(110)
  • 0.1c(7)
  • 0.2(58)
  • 0.25(29)
  • 0.4(5)
  • 0.5(115)
  • 0.5c(7)
  • 1(130)
  • 1.0c(8)
  • 2(91)
  • 2.0c(6)
  • 2.5(13)
  • 5(43)
  • 5.0c(13)
  • 10(24)
  • 10.0c(6)
  • 20(15)
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(13)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(15)
  • 弱電関連での作業用(3)
  • 検査作業(6)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
  • 過酷な作業現場(1)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・過酷な作業現場
負荷方向
  • 右(11)
  • 左右(7)
右・左右
校正証明書
  • 付き(9)
付き
精度(%)
  • ±1(3)
  • ±3(12)
  • ±6(11)
±1・±3・±6
ブランド
  • 東日製作所(13)
  • Wera(6)
  • エスコ(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • はくでん(2)
  • RED EAGLES(1)
東日製作所・Wera・エスコ・KANON(中村製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・はくでん・RED EAGLES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)

    カノン空転式トルクドライバー

    KANON(中村製作所)(15件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。
    全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
    用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155質量(g)188種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用適合ビット6.35mm負荷方向右
  • プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
    精度(%)±3
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD全長(mm)144機能マグネット適合ビット1/4角HEXビット
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用
  • トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付 東日製作所

    シグナル式トルクレンチ/締付作業用|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。メタルグリップ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。トルクの変更は目盛によって容易に行えます。汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
    用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場。精度(%)±3グリップタイプメタルグリップ
  • トルクドライバー(ESD/調整型) Wera

    トルクドライバー(ESD/調整型)

    Wera
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。
    用途4mmハーフムーン(ヴェラ9シーリズ)と4mmハイオス(ヴェラ21シーリス)に適用全長(mm)142
  • トルクドライバー 空転式 プレセット形 はくでん

    トルクドライバー 空転式 プレセット形

    はくでん
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。
    六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向右
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    負荷方向右
  • トルクドライバー(ESD/プリセット) Wera

    トルクドライバー(ESD/プリセット)

    Wera
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
    全長(mm)142トルク調整範囲1目盛(Nm)0.05寸法(inch)六角:1/4トルク範囲(N・m[kgf・m])0.90-1.50
  • トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera

    トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    Wera
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
    全長(mm)142寸法(inch)六角:1/4
  • 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) エスコ

    0.9-1.5 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1本
    翌日出荷
    ハンドル長さ(mm)89最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 有線トルクドライバー KANON(中村製作所)

    有線トルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    91日以内出荷
    締め付けトルク値は細かい調整が可能です セット値に達すると空転します CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定 CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ 負荷方向:右 精度:±3%
  • トルクドライバーセット RED EAGLES

    トルクドライバーセット

    RED EAGLES
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。
    色ブラック最小目盛(N・m)0.05トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0
トルクレンチ/トルクドライバー