カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
12ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
絶縁トルクレンチ
エスコ¥47,300~税込¥52,030~1台翌日出荷耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用ヘッド形状ラチェット形
スパナヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥6,150~税込¥6,765~1個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥4,070~税込¥4,477~1個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥21,400~税込¥23,540~1台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
4 -30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥18,200税込¥20,0201台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ
エスコ¥71,700税込¥78,8701丁当日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4%
60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ
エスコ¥31,500税込¥34,6501丁3日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%
デジタルトルクレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥28,980~税込¥31,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ
JTC¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)665差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)17~340RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
1/2 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥45,980税込¥50,5781個欠品中角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます精度±1%+1digit
0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥18,400税込¥20,2401本翌日出荷全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
6.3sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から15日以内出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,098~税込¥7,808~1セット(2点)当日出荷から4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
プレセット形トルクレンチ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
差替式トルクレンチラチェットめがねヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(4個)ほか当日出荷差替えて変身!トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド。通常のトルクレンチとソケットの組み合わせに比べて厚みが薄くなるので狭いスペースでも対応可能。
トルクレンチLC090N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
配管継手用モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
TPW形トルクレンチセット
トップ工業¥72,980~税込¥80,278~1セット当日出荷から9日以内出荷TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
TMW/TPW用トルクハンドル
トップ工業¥32,980~税込¥36,278~1丁当日出荷配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向右
ポカヨケトルクレンチ用受信機
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥34,980税込¥38,4781個46日以内出荷質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音有アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N42RSPKH)
KANON(中村製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)9~42サービス分類オーダー・加工







































![3/8”sqx7/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094935-190802-02.jpg)
![3/8”sqx3/8”[CROWFOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44094908-190802-02.jpg)