絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,206件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    80,980税込89,078
    1丁
    8日以内出荷
    簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
  • スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    25,980税込28,578
    1セット
    8日以内出荷
    735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
    セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
  • トルクレンチヘッドスペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチヘッドスペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    721/30用スペアパーツ一式。
    セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
  • トルクル KTC

    トルクル

    KTC
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。
    用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
    全長(mm)450差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-64測定範囲(N・m)0~60
  • R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U FACOM

    R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U

    FACOM
    109,800税込120,780
    1個
    73日以内出荷
    5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。
    用途クリックレンチ質量(g)460
  • 306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D FACOM

    306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D

    FACOM
    79,980税込87,978
    1個
    73日以内出荷
    工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。
    用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450
  • 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    3/8 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm)9.5測定精度±2°(角度)全長(mm)420ヘッド形状ラチェット形RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • 12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC

    12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点]

    KTC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7
  • 6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC

    6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点]

    KTC
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • 14×18エクステンション交換ヘッド KTC

    14×18エクステンション交換ヘッド

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9305-42
  • 6.3sq.プレロック型トルクレンチ KTC

    6.3sq.プレロック型トルクレンチ

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • 25.4sq.デジタルトルクチェッカー KTC

    25.4sq.デジタルトルクチェッカー

    KTC
    659,800税込725,780
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9304-90
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 8mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 7mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 41mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 36mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    4,300税込4,730
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 24mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 21mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 15mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 15mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 14mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 14mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 13mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 12mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 10mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用フレアメガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用フレアメガネヘッド

    DEEN
    3,064税込3,370
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 21mmフレアメガネヘッド(□9×12)
    ヘッド形状メガネ形
  • トルクレンチ用フレアメガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用フレアメガネヘッド

    DEEN
    3,064税込3,370
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmフレアメガネヘッド(□9×12)
    ヘッド形状メガネ形
  • トルクレンチ用フレアメガネヘッド DEEN

    トルクレンチ用フレアメガネヘッド

    DEEN
    3,064税込3,370
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmフレアメガネヘッド(□9×12)
    ヘッド形状メガネ形
トルクレンチ/トルクドライバー