カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(26)
- 160~180未満(53)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(113)
- 220~240未満(83)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(52)
- 280~300未満(41)
- 300~350未満(105)
- 350~400未満(98)
- 400~450未満(78)
- 450~500未満(75)
- 500~550未満(57)
- 550~600未満(27)
- 600~650未満(27)
- 650~700未満(31)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(16)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(14)
- 東日製作所(189)
- エスコ(102)
- KANON(中村製作所)(102)
- STAHLWILLE(スタビレー)(72)
- DEEN(66)
- KTC(53)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(25)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- 杉崎計器(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
12ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

トルクメーター
ハイオス¥229,800~税込¥252,780~1台ほか14日以内出荷メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
トルクレンチFPSシリーズ
MATATAKITOYO¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
絶縁 差替式トルクドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥43,980税込¥48,3781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクトVDE 16 トルク1.2-3.0 Nm 超薄型 1。トルク電気工事用VDEブレード16点セット。14個のブレード(うち12個はブレード径縮小)が付属し、保護電気工事用が組み込まれています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。トルク電気工事用VDEビットホルダー(トルク値1.2~3.0 Nm調整可能)と817電気工事用VDEビットホルダーがセットされています。人間工学に基づいたクラフトフォームプラスハンドルで硬いハンドルゾーンが早回しを保証し、柔らかいハンドルゾーンがしっかりと力を伝えます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。トルクドライバーは読みやすい測定値で手動で簡単に必要なトルクを設定でき、EN ISO 6789基準です。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
トルクドライバーセット(アジャスタブル)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷クラフトフォーム コンパクト 60シリーズ。ポーチに収納された89mmビット、7441トルクドライバー含む17点セット。トルクドライバーはラピダプタークイックリリースチャック付きでスムーズにビットの交換を行えます。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより手にかかる負担を軽減し、作業スピードを高めます。手作業、電動工具両用です。 0.10 Nmごとに調整可能です。読みやすいスケール値付きで、手作業でトルク値を設定できます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ヘックスプラスは、ネジの寿命年数を延ばせます。
トルクドライバー(プリセット)
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷7400シリーズ。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。ネジを緩める方向にトルク制限なし。 片手でもビット差替可のラピダプター装置。 DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
トルクドライバー(アジャスタブル)
Wera¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷付属品:メーカー出荷時の校正証明書、取扱説明書(どちらも英語表記)。Series 7400シリーズ。プリセット型トルクドライバー。 読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
スパナヘッド (JOKER )
Wera¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷六角ネジおよびボルト用自動調整式スパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。用途14×18mm差込部付きのClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ32.0mm、34.0mm、36.0mm、41.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
スパナヘッド (JOKER )
Wera¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ5/8インチ、11/16インチ、3/4インチの六角ネジ頭及びボルトに対応
スパナヘッド (JOKER )
Wera¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
スパナヘッド (JOKER )
Wera¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
12.7sq プレセット型トルクレンチ
KTC¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷測定する目標トルク値を設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。目標トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。(。設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)。すべりにくく力点位置がわかりやすいライン入りグリップ。目盛りは読み取りがしやすい打刻タイプ。測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
トルクアングルゲージ
JTC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ヘッドボルトの角度締め用用途あらかじめトルクレンチで指定トルクまで締め付けた後、スピンナーハンドルに本品を取り付け、角度締めを行います。
プレセット型トルクレンチ
KTC¥42,980税込¥47,2781本当日出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9621材質鉄厚さ(mm)8全長(mm)250二面幅(mm)12・14・17・21
イージートルクドライバー2
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
イージートルクキー用ブレード 六角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE
Wera¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格IEC60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。用途電気・電設工事。トラスコ品番714-6463セット内容ハンドル×1本全長(mm)192精度(%)トルク:±6トルク調整範囲(N・m)1.2~3.0適合ビットWERA製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628049-260903-02.jpg)
トルクレンチ9.5角
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)356差込角(mm)9.5トルク設定範囲(N・m)19~110自重(g)870
トルクレンチ(60-340Nm)
SATA¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)616質量(kg)約1.7トルク(N・m)60-340差込角(inch)1/2
トルクレンチ(5-25Nm)
SATA¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)268質量(kg)約0.4トルク(N・m)5-25差込角(inch)3/8
トルクレンチ(40-200Nm)
SATA¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)555質量(kg)約1.5トルク(N・m)40-200差込角(inch)1/2
トルクレンチ(20-100Nm)
SATA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)472質量(kg)約1.3トルク(N・m)20-100差込角(inch)1/2
トルクレンチ(1-5Nm)
SATA¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷★耐久性の強いアルミニウム製を採用。★強力32ギヤ。★トルク設定値でクリック音と振動。★アルミニウム製で滑りにくい形状ハンドル 。★トルク設定時の予期せぬ変化を防ぐもどり止ロック 。★つや消し仕上げで強力スチールボディ用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)228質量(kg)約0.3トルク(N・m)1-5差込角(inch)1/4![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628031-260903-02.jpg)
タイヤサービス用トルクレンチ85Nm
REX(レックス)[自動車用品]¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイヤサービス用トルクレンチ【軽自動車用】。めんどうなトルク設定は必要なしです。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さが保てます。・故障が少ない用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)465色レッドトルク(N・m)85差込角(inch)1/2自重(kg)約1.14![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628040-260903-04.jpg)
タイヤサービス用トルクレンチ3本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥27,980税込¥30,7781セット(3種類)5日以内出荷タイヤサービス用トルクレンチ 【85Nm軽自動車用×1】【103Nm普通自動車用×1】【108Nmホンダ・日産等×1】。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さを保てます。・故障が少ない。用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)465、480、515色レッド、イエロー、ブルートルク(N・m)85、103、108差込角(inch)1/2自重(kg)約3.5






























![トルクレンチ9.5角 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628049-260903-02.jpg)





![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628031-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02628040-260903-04.jpg)