絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,206件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さや管 KTC

    さや管

    KTC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ガス工事用トルクレンチ(GWR200-G50A・GWR300-G80A・GWR400-G100A)のグリップ部に差し込んで使用します。設定トルクで締め付けた後、継手の向き合わせ時に使用し、トルクレンチを250mm延長出来ます。
    用途ガス配管の締め付け作業トラスコ品番688-5348全長(mm)350設定トルク(Nm)103
  • トルクレンチ1/4(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ1/4(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。
    全長(mm)224口径(Φmm)17締付トルク(N・m)17.2寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):1/4"
  • トルクレンチ3/8(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ3/8(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用です。
    全長(mm)262口径(Φmm)22締付トルク(N・m)39.9寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):3/8"
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • トルクレンチ5/8(校正証明書付) イチネンTASCO

    トルクレンチ5/8(校正証明書付)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。R32・R410A冷媒(第2種規格)専用です。
    全長(mm)326口径(Φmm)29締付トルク(N・m)75寸法(inch)フレアナット(冷凍サイズ):5/8"
  • トルクレンチセット イチネンTASCO

    トルクレンチセット

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1セット
    翌々日出荷
    <セット内容>。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。トルクレンチ1/2(校正証明書付) / TA771SV-4。トルクレンチ5/8(校正証明書付) / TA771SV-5。トルクレンチケース / TA771CS-3
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付
    精度(%)±3測定方向両方向保証期間2年送り角度(°)15
  • マルチトルクレンチ マイクロ・クリック PROXXON(プロクソン)

    マルチトルクレンチ マイクロ・クリック

    PROXXON(プロクソン)
    50,980税込56,078
    1セット
    25日以内出荷
    任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け。差込各 3/8"(9.5mm) 12~60Nm、 1/2"(12.7mm) 40~200Nmで締付け作業が可能。ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応。見易い目盛で、トルク値の設定が簡単
    精度±3%校正右回りのみ測定方向両方向送り角度(°)15
  • クリックセット(TM)トルクドライバー用マグネットビットホルダー BONDHUS

    クリックセット(TM)トルクドライバー用マグネットビットホルダー

    BONDHUS
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    トルクの管理が可能です。
    差込角(mm)6.35(1/4")RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLWP用交換ヘッド 東日製作所

    CLWP用交換ヘッド

    東日製作所
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
  • トルクドライバー用差替軸 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸

    ベッセル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    六角穴付きボルト、止めネジ用の差し替え軸です。機械や自動機器の組み立てに最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。全長(mm)170
  • トルクドライバー用差替軸 BTX T10 ベッセル

    トルクドライバー用差替軸 BTX T10

    ベッセル
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    トルクスネジ用の差し替え軸です。高速化する工作機械のチップの取り替えに採用されています。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5471全長(mm)170軸長(mm)30刃先T10
  • トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸 No.BPH03(+3)

    ベッセル
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    プラスネジ用の差し替え軸です。各種端子台の締め付け管理に最適です。豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。
    用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5438全長(mm)170刃先[[+]]3
  • IOボックス ハイオス

    IOボックス

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1台
    22日以内出荷
    BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
    トラスコ品番405-5824
  • デジタルトルクアダプター トップマン[工具・金物]

    デジタルトルクアダプター

    トップマン[工具・金物]
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    手持ちのラチェットハンドル・スピンナハンドルがトルクアダプターに早変わり。
    付属品校正証明書差込角(mm)9.5トルク測定範囲(N・m)10-135トルク(N・m)保証範囲:27-135
  • デジタルトルクレンチ トップマン[工具・金物]

    デジタルトルクレンチ

    トップマン[工具・金物]
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    設定トルクを音・光・振動でお知らせします。
    付属品校正証明書差込角(mm)9.5トルク測定範囲(N・m)10-135トルク(N・m)保証範囲:27-135
  • トルクアダプター ラチェットタイプ  14MM プロト

    トルクアダプター ラチェットタイプ 14MM

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)14ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • トルクアダプター ラチェットタイプ  12MM プロト

    トルクアダプター ラチェットタイプ 12MM

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)12ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • トルクアダプター ラチェットタイプ  10MM プロト

    トルクアダプター ラチェットタイプ 10MM

    プロト
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)10ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。トルクレンチの2丁掛けに最適です。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能です。横滑り防止プレートは、2mmのアレンレンチにて取り外しが可能です。
    用途エアコン取付トルクレンチ使用時の2丁掛けの受け側に使用。トラスコ品番253-9620材質厚さ(mm)10全長(mm)250差込角(mm)12.14.17.21
  • スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    11日以内出荷から61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります 保証精度:±3%
  • DRT用デジタルトルクアナライザ KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクアナライザ

    KANON(中村製作所)
    74,980税込82,478
    1個
    61日以内出荷
  • DRT用デジタルトルクセンサー KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクセンサー

    KANON(中村製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
  • トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット重錘

    KANON(中村製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
  • トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット扇形

    KANON(中村製作所)
    93,980税込103,378
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
  • DRT用デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    61,980税込68,178
    1本
    61日以内出荷
  • 調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)

    調整用ボックスレンチ

    KANON(中村製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    調整用BOXレンチ8,10mm
  • ビット KANON(中村製作所)

    ビット

    KANON(中村製作所)
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
  • DRT用デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    58,980税込64,878
    1個
    61日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)100~500
  • 絶縁トルクレンチセット(10NTZ) フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(10NTZ)

    フィスコインターナショナル
    139,800税込153,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角 フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角

    フィスコインターナショナル
    279,800税込307,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチセット(50NTZ)3分角 フィスコインターナショナル

    絶縁トルクレンチセット(50NTZ)3分角

    フィスコインターナショナル
    289,800税込318,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角9.5mm(3/8")72歯]。絶縁ソケット(12角)(10・13・17・19mm)。絶縁片口スパナヘッド(10・13・17・19mm)。収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)

    Wera
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
    全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
  • クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

    Wera
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
    全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
  • 25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC

    25.4sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • 19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC

    19.0sqプレセット型トルクレンチ

    KTC
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
    質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
  • デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオス

    デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷から60日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
  • デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオス

    デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)

    ハイオス
    249,800税込274,780
    1台
    43日以内出荷から60日以内出荷
    締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
トルクレンチ/トルクドライバー