絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,206件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    22mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-22
  • 21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-21
  • 20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    20mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-20
  • 19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    19mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-19
  • 18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    18mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-18
  • 17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    17mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-17
  • 16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    16mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-16
  • 15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    15mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-15
  • 14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    14mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-14
  • 12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    12mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-12
  • 11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    11mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-11
  • 10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    10mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-10
  • 1"sq ラチェットヘッド エスコ

    1"sq ラチェットヘッド

    エスコ
    53,000税込58,300
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA617VR-2
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    339,800税込373,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • メカニカルアングルダイヤル ハゼット

    メカニカルアングルダイヤル

    ハゼット
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。 フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
    用途角度増し締めが必要な箇所の管理用仕様フレキシブルマグネットアーム付き材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック測定範囲0-360°1°目盛径(Φmm)(ダイヤル)95
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1個
    60日以内出荷
    14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用薄型ラチェットインサートです。
    用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート材質クロムバナジューム全長(mm)81差込角(mm)14×18ヘッド幅(mm)14.3
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。
    用途差し替え式トルクレンチ用アダプタートラスコ品番828-7208材質クロムバナジューム寸法(mm)凸14×18、凹9×12全長(mm)45質量(g)84
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートスクエアドライブ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    60日以内出荷
    14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スクエアドライブインサートです。
    用途差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサート材質クロムバナジューム寸法(mm)(トルクレンチ差込)14×18
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエアホルダー ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエアホルダー

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1個
    60日以内出荷
    9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用スライディングスクエアアダプターです。
    用途差し替え式トルクレンチ用スクエアドライブインサートトラスコ品番828-7198材質クロムバナジューム寸法(mm)(スライディングスクエア差込)9.5全長(mm)43.5質量(g)57差込角(mm)9×12ヘッド幅(mm)14
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットビットドライブヘッド

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    60日以内出荷
    9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットヘックスビットドライブインサートです。
    用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットビットインサート材質クロムバナジューム全長(mm)46.5差込角(mm)9×12ヘッド幅(mm)9.9
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1個
    21日以内出荷
    14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
    用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサートトラスコ品番828-7195材質クロムバナジューム全長(mm)101質量(g)865差込角(mm)14×18ソケット差込角(mm)19ヘッド幅(mm)24
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    60日以内出荷
    14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
    用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート材質クロムバナジューム差込角(mm)14×18ソケット差込角(mm)12.5
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
    9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
    用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート材質クロムバナジューム差込角(mm)9×12
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    219,800税込241,780
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)14×18材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    ハゼット
    489,800税込538,780
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理全長(mm)125.4種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)9×12材質(グリップ)強化樹脂ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    399,800税込439,780
    1本
    61日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
    用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    179,800税込197,780
    1本
    9日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2741全長(mm)659質量(kg)2.38種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)60~320主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.0材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35材質(グリップ)強化樹脂主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。 グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±4主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナット用トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
    用途自動車ホイールナット専用。差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース種類単能形寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70負荷方向校正証明書付き
  • Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOM

    Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D

    FACOM
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み。9 x 12エンドフィッティング。プラスチック製ケースに収容して出荷
    用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種です。トルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます。専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
  • Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOM

    Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm

    FACOM
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
    用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
  • 絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HA/HACバッテリー用充電器 東日製作所

    HA/HACバッテリー用充電器

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。
    電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
  • ブレーキディスク測定器 JTC

    ブレーキディスク測定器

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ディスクの歪み測定に!! 専用バイスとフレキシブルジョイントでどんな車にも対応。 ダイヤルゲージで正確測定。
    仕様ダイヤルゲージ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバビット WK S ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK S

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端形状マイナス
  • トルクドライバビット WK K ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK K

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)21先端形状ポジドライブ
トルクレンチ/トルクドライバー