絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,206件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
    質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)
    質量(g)650寸法S(mm)95寸法b(mm)54寸法h(mm)17サイズ(mm)36ジョイントサイズ(mm)24.5×28
  • トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)
    寸法S(mm)17.5寸法h(mm)8ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
    精度(%)±3
  • ツールホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。
    全長(mm)382.5質量(g)490差込角(mm)9×12
  • 7302用トレイ STAHLWILLE(スタビレー)

    7302用トレイ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40質量(g)113
  • 7301用トレイ STAHLWILLE(スタビレー)

    7301用トレイ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20質量(g)88
  • トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用ラチェットヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1セットほか
    翌日出荷
    トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
  • トルクレンチ用ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用ヘッド(メガネ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    AS-drive(面接触)
    ジョイントサイズ(mm)14×18
  • トルクレンチ用ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用ヘッド(メガネ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    AS-drive(面接触)
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    91,980税込101,178
    1丁
    翌日出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
    精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
  • ホストモジュール KTC

    ホストモジュール

    KTC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    一つのホストモジュールで、最大10台までの接続が可能です。デジラチェ(R)[メモルク]TM(無線用)と組み合わせて使用します。
    トラスコ品番410-6342使用距離範囲(m)10~40(※作業環境により使用可能距離は異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)114.5×32×16USBケーブル長(cm)38電波周波数(GHz)2.4
  • トルクレンチ差替用スパナヘッド SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ差替用スパナヘッド

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1本で多目的に使えるヘッド交換式
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

    BONDHUS
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
    全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS

    クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ

    BONDHUS
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
    全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340差込角(mm)12.7内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
  • マイクロESDトルクドライバーセット Wera

    マイクロESDトルクドライバーセット

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
    用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • 水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業

    水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • 弓形トルクレンチ トップ工業

    弓形トルクレンチ

    トップ工業
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等ギア数24歯
  • エナパック 油圧トルクレンチ用ホース エナパック

    エナパック 油圧トルクレンチ用ホース

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
    用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)付属品クイックカプラ(固定接続)仕様トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2
  • CEDAR すべり出しトルク検知器 杉崎計器

    CEDAR すべり出しトルク検知器

    杉崎計器
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷から49日以内出荷
    増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。
    表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
  • トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所

    トーニチ SH-N型オープンヘッド

    東日製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクレンチ

    トップ工業
    74,980税込82,478
    1セット
    翌々日出荷
    最大使用電圧(V)240
  • トルクレンチ(350mm) KITACO

    トルクレンチ(350mm)

    KITACO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • トルク固定リング2KD用KCー5 KANON(中村製作所)

    トルク固定リング2KD用KCー5

    KANON(中村製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • ポカヨケマルチコントローラーTCSK-99MA KANON(中村製作所)

    ポカヨケマルチコントローラーTCSK-99MA

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1台
    32日以内出荷
    ・締付け個数を管理するコントローラです。 ・集中管理システムでも対応可能な入出力端子内臓。 ・オプションで無線式使用も可能です。 ・カウンター数:1~99個。
    用途締め忘れ用有線式トルクレンチ(SWPタイプ)・締め忘れ用無線式トルクレンチ(MSタイプ)用のコントローラーです。トラスコ品番808-6565質量(kg)1.7電源(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
    用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
  • 自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1丁
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-6075
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
    種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    負荷方向
  • Tハンドルトルクレンチ用 Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクレンチ用

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    全長(mm)130質量(g)36
  • Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    全長(mm)130質量(g)36
  • Tハンドルトルクフィックス(固定トルクレンチ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクフィックス(固定トルクレンチ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
  • ESDマイナスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDマイナスねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類プレセット形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera

    1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
    用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • ハードジョイント 日東工器

    ハードジョイント

    日東工器
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    用途トルクチェッカ用ハードジョイントトラスコ品番776-9989適合機種DLT1933トルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0
  • ソフトジョイント 日東工器

    ソフトジョイント

    日東工器
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途トルクチェッカ用ソフトジョイントトラスコ品番776-9971適合機種DLT1933トルク範囲(N・m[kgf・m])4.0~12.0
  • ビットジョイント 日東工器

    ビットジョイント

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トルクチェッカ用ビットジョイント仕様HEX5、HEX6.35用トラスコ品番777-0022適合機種DLT1133、DLT1633トルク範囲(N・m[kgf・m])0.15~1.5
トルクレンチ/トルクドライバー