絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,206件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    51,980税込57,178
    1セット(9点組)
    当日出荷から9日以内出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    45,980税込50,578
    1セット(9点組)
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
  • トルクレンチLC180N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC090N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC045N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付) スーパーツール

    冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    樹脂製布ホルダー付
    セット内容STW17H・STW22H全長(mm)250質量(g)800種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク(DTMタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
    種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
  • トルク付L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    トルク付L型ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形主な用途締め付け用
  • 水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業

    水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)

    トップ工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    単能型トルクレンチ
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • 伸縮形本管レンチ トップ工業

    伸縮形本管レンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
  • トルクドライバー MATATAKITOYO

    トルクドライバー

    MATATAKITOYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 スライディングTハンドル付き。
    付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き、検査データ付仕様検査データ付、アジャスタブル型質量(g)280タイプアジャスタブル型差込角(mm[inch])6.35(1/4)最小目盛(N・m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(N・m)1~5負荷方向
  • 電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー

    電動トルクユニット

    ニデックドライブテクノロジー
    699,800税込769,780
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツール

    スーパートルクレンチ(校正証明書付)

    スーパーツール
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
    用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • ラチェットアクショントルクレンチ イチネンTASCO

    ラチェットアクショントルクレンチ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
  • 校正証明書付トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ

    校正証明書付トルクレンチセット ケース付

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)800呼び寸法1/2(ナット)二面幅(mm)26締付トルク(N・m)55校正証明書付き
  • トルクレンチセットケース (ATQS-41、ATQS-41-PF用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセットケース (ATQS-41、ATQS-41-PF用)

    BBKテクノロジーズ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    適合ATQS-41、ATQS-41-PF用
  • トルクレンチセット ケース付 BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット ケース付

    BBKテクノロジーズ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番838-4855セット内容ATQ-180(1/4)、ATQ-380(3/8)質量(g)800
  • トルクドライバー用差替軸(六角タイプ) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸(六角タイプ)

    ベッセル
    469税込516
    1本
    当日出荷
    全長(mm)170
  • トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸(トルクスプラスタイプ)

    ベッセル
    959税込1,055
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)170軸長(mm)30
  • トルクテスタ 杉崎計器

    トルクテスタ

    杉崎計器
    169,800税込186,780
    1台
    29日以内出荷
    インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
    用途インパクトツールの始業時動作チェック。トラスコ品番460-1033質量(kg)2外形寸法(mm)150×220×74電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5測定単位(最小)0.01N・m測定範囲(N・m)0.30~25
  • トルクメーター 東日製作所

    トルクメーター

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
  • ブレーキツール オフセットタイプセット KTC

    ブレーキツール オフセットタイプセット

    KTC
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
  • ブレーキツール 10mmオフセットタイプ KTC

    ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
  • ブレーキツール エクステンションツール KTC

    ブレーキツール エクステンションツール

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
  • ブレーキツール ストレートタイプ KTC

    ブレーキツール ストレートタイプ

    KTC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
  • 六角棒ヘッド スタンダードタイプ KTC

    六角棒ヘッド スタンダードタイプ

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。
  • ラチェットめがねヘッドセット KTC

    ラチェットめがねヘッドセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
    トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • 通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    399,800税込439,780
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    寸法(mm)320×227×126質量(kg)8分解能0.001N・c/0.1N・b表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b計測範囲0.000~±2.000N・m定格トルク(N・m)2
  • カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付) KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • マイナスビットG 東日製作所

    マイナスビットG

    東日製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    適合LTD2000CN先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットD 東日製作所

    マイナスビットD

    東日製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • プラスビットD-2 東日製作所

    プラスビットD-2

    東日製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    先端形状プラス
  • 弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン

    弓型トルクレンチ (管水用)

    アックスブレーン
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
    全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • デジタルトルクアダプター SK11

    デジタルトルクアダプター

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    購入特典「SK11ロゴ入りカラビナ」付きです。お手持ちの工具に装着するだけで、デジタル表示による高精度なトルク管理が可能で、LED・ブザー音・液晶表示でトルク値の状態をわかりやすくお知らせします。幅広いトルク測定範囲に対応しており、6.8N・mからの低トルク測定を可能にし、これ1本で多様な作業領域をカバーします。目標トルク登録機能を搭載で、設定トルク値を最大10件保存し、よく使う値を素早く呼び出せます。測定トルク保存機能搭載で、最大100件の測定トルク値を自動保存し、履歴として後から確認が可能です。液晶バックライト搭載で、暗い作業環境でも液晶部の数値の視認性を確保できます。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品検査成績書,専用ハードケース,SK11ロゴ入りカラビナ付(特典)仕様オートパワーオフ機能(無操作状態が続けば自動的に電源がOFF)、【保存件数】目標トルク登録件数最大10件,測定トルク保存件数最大100件測定範囲6.8~135N・m(最小目盛0.1N・m)差込角(mm)9.5電源単4乾電池2本測定精度右ネジ±3%,左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)測定方向右・左両方向測定可能測定モードピークモード(測定値のピーク値表示),トラックモード(測定中のリアルタイム値を表示)
トルクレンチ/トルクドライバー