カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(26)
- 140~160未満(26)
- 160~180未満(53)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(113)
- 220~240未満(83)
- 240~260未満(57)
- 260~280未満(52)
- 280~300未満(41)
- 300~350未満(105)
- 350~400未満(98)
- 400~450未満(78)
- 450~500未満(76)
- 500~550未満(57)
- 550~600未満(27)
- 600~650未満(27)
- 650~700未満(31)
- 700~800未満(18)
- 800~900未満(15)
- 900~1000未満(16)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(14)
- 東日製作所(189)
- エスコ(103)
- KANON(中村製作所)(102)
- STAHLWILLE(スタビレー)(72)
- DEEN(66)
- KTC(53)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- Wera(31)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(25)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- 杉崎計器(14)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東日製作所・エスコ・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wera・ハゼット・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・杉崎計器・ブランドをもっと見る
30ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

Bluetooth(R)拡張モジュール
東日製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10
トルクレンチ 校正証明書付き
JAPPY¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 校正証明書付き 簡単・確実な作業が可能です
トルクレンチ
JAPPY¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 簡単・確実な作業が可能です
絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980~税込¥49,478~1セット(3点)4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
静電防止用トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980~税込¥42,878~1セット(3点)4日以内出荷から32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。差込角(mm)4
トルクフィックス 固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
トルクバリオ可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
トルクバリオセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥39,980税込¥43,9781セット(13点)4日以内出荷トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
デジタルトルクテスタ
瓜生製作¥579,800~税込¥637,780~1台4日以内出荷バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
デジタルトルクテスタ UDT-25
瓜生製作¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥57,980税込¥63,7781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥47,980~税込¥52,778~1本32日以内出荷から34日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本32日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応