カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る

SNAKE-EYESビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。全長(mm)39質量(g)12差込角(inch)1/4(6.3mm)
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番392-1859質量(g)20寸法L(mm)23.4寸法S(mm)14寸法D(mm)16.1寸法l(mm)20.5
デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥189,800~税込¥208,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
トルクレンチNTPシリーズ
MATATAKITOYO(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
メモリセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!精度(%)±4仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付種類プレセット形規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
トラック用トルクレンチ3点セット
KING TONY¥78,980~税込¥86,878~1セット5日以内出荷トラック用トルクレンチ3点セット。・トラック用トルクレンチ。・40cmエクステンションバー。・トラック用レンチサポート。 ホイールナットの取付時のトルク設定に。 コレさえあれば一人で楽々作業可!。 作業時間も短縮できます。用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー材質スチール全長(mm)1234高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能差込角(mm)3/4(19.0)寸法(cm)【接地面】15×20トルク設定範囲(N・m)150~800
軸力安定化剤 10本入
東日製作所¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。 Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。 軸力を安定化させます。 トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない 温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。 緩み特性はマシン油と同等以上。 締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。 日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。 【用途】 ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤 【注意事項】 Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。用途ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15アズワン品番67-5266-32
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に精度(%)±3全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
デジタル式トルクゲージ
東日製作所¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
プレセット型 トルクレンチ
SUN UP(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
3/8DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
クリックタイプトルクレンチ
JTC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,398~税込¥10,338~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ
KTC(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。幅(mm)20全長(mm)43質量(g)60
オーバートルク防止アダプター
SK11(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
スマートトルクハンドル トルクスプラス
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm)6.35精度(%)±10セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形主な用途締め付け用
メカニカルトルクレンチ
スーパーツール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。精度(%)右±3、左±6種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用
(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。質量(kg)0.15種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法T(mm)7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右