絞り込み
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(3,445)
- NOK(797)
- エスコ(171)
- Hutchinson(70)
- 大阪魂(46)
- 森清化工(29)
- 武蔵オイルシール工業(20)
- ノーブランド(18)
- マスオカ(16)
- TRUSCO(15)
- フロン工業(10)
- 旭製作所(8)
- アラム(8)
- PETSEALS(8)
- CEJN(セイン)(7)
- アズワン(6)
- 日近(5)
- キング製作所[科学研究・開発用品](5)
- ショウエイ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・NOK・エスコ・Hutchinson・大阪魂・森清化工・武蔵オイルシール工業・ノーブランド・マスオカ・TRUSCO・フロン工業・旭製作所・アラム・PETSEALS・CEJN(セイン)・アズワン・日近・キング製作所[科学研究・開発用品]・ショウエイ・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷エスコ品番EA423RF-20材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(11件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から7日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥45~税込¥50~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂コーティングOリング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外材質フッ素ゴム(FPM)質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥58~税込¥64~1袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86~税込¥95~1袋ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCF用Oリング
ショウエイ(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥319~税込¥351~1袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(5個)ほか当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング
ケルヒャー¥259税込¥2851個当日出荷クイックタイプの高圧ホース用Oリングです。 クイックタイプのトリガーガン接続側、機械本体接続側共用のOリングです。 ※ケルヒャー適合製品用の専用部品です。用途高圧洗浄機用補修部品。
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥24~税込¥26~1個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
























![パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)