カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- 防振ゴム
- 丸形防振ゴム(1)
- クッションゴム・ゴムスプリング(3)
- 防振ゴム
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- 足場周辺機器
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
防振ゴム :「EPDM」の検索結果
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

ネジ止め ゴムクッション
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
粘着性 ゴムクッション
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(4個)当日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。色黒粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
粘着性 W波ゴムクッション
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ
タイカ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。形状丸形質量(g)400ねじ径M10全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34