防振装置とは、産業用機器や事務用機器など各種機器に対する設置面からの振動を抑えたり、機器自体の振動の外部伝達を抑制するための装置です。使用する防振部材としては、防振ゴムや、ウレタンエラストマーなどの発泡体、空気圧を利用した空気ばね、コイルばね、減衰機構等があります。レベリングボルトを回すなどして機器の高さのレベル調整を行うことも可能なものや、キャスター付防振台など機器の移動機能を併せもったものなど種類は豊富です。
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質SUS304
  • レベルセット(LSシリーズ) カツラ

    レベルセット(LSシリーズ)

    カツラ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
    用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)

    レベル調整用ライナープレート

    TOZEN(トーゼン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    レベル調整用
    材質SUS304
  • 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ

    防振プレート(ノンフラットタイプ)

    ナベヤ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
    耐熱温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン(M6×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M6×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467
  • ロータリープレイン(M8×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M8×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)21寸法L1(mm)37.5寸法D(Φmm)30寸法L2(mm)19寸法W(mm)10許容荷重(N)980材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM8タキゲンコード20466
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットジャッキFPK型 NBK

    防振フットジャッキFPK型

    NBK
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    12日以内出荷
    幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
    寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震固定金具 明立精機

    耐震固定金具

    明立精機
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1セット(4個)
    20日以内出荷
    地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
    その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
  • ロータリープレイン(M10×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M10×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)38寸法L1(mm)42.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)20寸法W(mm)13許容荷重(N)1470材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM10タキゲンコード20465
  • ロータリープレイン(M14×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M14×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)145寸法L1(mm)66.5寸法D(Φmm)70寸法L2(mm)30寸法W(mm)19許容荷重(N)5880材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM14タキゲンコード20463
  • 専用アルミテーブル ナベヤ

    専用アルミテーブル

    ナベヤ
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    47日以内出荷
    治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
    材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304寸法H(mm)30寸法A(mm)482寸法F(mm)50寸法D(mm)M8寸法E(mm)15表面処理アルマイト寸法B(mm)414寸法C(mm)15寸法G(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カップ ナベヤ

    保護カップ

    ナベヤ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平エレメント BHAG ナベヤ

    水平エレメント BHAG

    ナベヤ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    47日以内出荷
    水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
    材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降付き防振フット ナベヤ

    昇降付き防振フット

    ナベヤ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。
    用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。たわみ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) ナベヤ

    ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

    ナベヤ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷
    防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
    材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックMB型 ナベヤ

    レベリングブロックMB型

    ナベヤ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    32日以内出荷
    防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF

    ナベヤ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
    付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNRSV ナベヤ

    レベリングエレメント BNRSV

    ナベヤ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    47日以内出荷
    ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
    材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNRV ナベヤ

    レベリングエレメント BNRV

    ナベヤ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
    材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNVS ナベヤ

    レベリングエレメント BNVS

    ナベヤ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    47日以内出荷
    ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNR ナベヤ

    レベリングエレメント BNR

    ナベヤ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメント BNV ナベヤ

    レベリングエレメント BNV

    ナベヤ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤ

    レベリングエレメントBNSH/BNSHA

    ナベヤ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
    用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット

    TOZEN(トーゼン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
    用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
  • 防振プレート(滑り止め) ナベヤ

    防振プレート(滑り止め)

    ナベヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フット(重量型) ナベヤ

    防振フット(重量型)

    ナベヤ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
    用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットジャッキ ナベヤ

    防振フットジャッキ

    ナベヤ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
    用途各種産業機械の防振・除振。材質SS400表面処理電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
  • ゲルチップ (チップ状防振材) ケニス

    ゲルチップ (チップ状防振材)

    ケニス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)10長さ(m)1
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF

    ナベヤ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

加振装置特集
おすすめ人気ランキング
防振装置