絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(18)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 不二ラテックス(119)
- SMC(50)
- Festo(37)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- トックベアリング(TOK)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Rohde(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット
コガネイ¥598~税込¥658~1個翌々日出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,026~税込¥6,629~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から102日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ RJ201
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。ねじ外径(mm)20
ショックアブソーバ RJ100
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ショックアブソーバ RB-LR
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ RB100
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
不二ラテックス¥859~税込¥945~1個11日以内出荷から13日以内出荷材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
不二ラテックス¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ
不二ラテックス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ
不二ラテックス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥53~税込¥58~1個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
ソフトアブソーバー
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個5日以内出荷・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。用途事務機器、各種扉開閉用材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ
不二ラテックス¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M1.0×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)等価質量(kg)最大20(20kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大1.540(157kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ
不二ラテックス¥24,980~税込¥27,478~1個31日以内出荷BM42×1.5D38C12D144
ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ
不二ラテックス¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M14×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
不二ラテックス¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から16日以内出荷・FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。最大使用トルク(N・m)10
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)
不二ラテックス¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から16日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ソフトアブソーバ FSシリーズ
不二ラテックス¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)6区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60
ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ
不二ラテックス¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M12×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)等価質量(kg)最大50(50kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大2410(246kgf)許容偏角度(deg)±1
ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ
不二ラテックス¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)16使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M20×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1