絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
306件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ

    不二ラテックス
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)16使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M20×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1
  • ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ

    不二ラテックス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    BM64×2C20D157
  • ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 揺動ダンパー FYN-M1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-M1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)

    不二ラテックス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
    最大使用サイクル(cycle/min)60
  • ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックス

    ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ

    不二ラテックス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)10
  • 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-P1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ

    不二ラテックス
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
  • ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ

    不二ラテックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)40最大吸収エネルギー(J)63.7
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

    不二ラテックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    最大使用トルク(N・m)10
  • ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)

    不二ラテックス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
  • ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

    不二ラテックス
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    F10.5
  • ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックス

    ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ

    不二ラテックス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
  • 揺動ダンパー FYN-U1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-U1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ

    不二ラテックス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    16日以内出荷
    定格トルク(N・m)1±0.2
  • ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ

    不二ラテックス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FVシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FVシリーズ

    不二ラテックス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60
  • ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ

    不二ラテックス
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)最大15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2オリフィス方式単孔式
  • ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

    不二ラテックス
    ¥179~税込¥197~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C

    不二ラテックス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
    区分中速用キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
  • ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ

    不二ラテックス
    ¥329~税込¥362~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL

    不二ラテックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)35最大吸収エネルギー(J)196
  • フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ

    不二ラテックス
    ¥759税込¥835
    1個
    16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)

    不二ラテックス
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    31日以内出荷
    ・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
    キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
  • ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ トックベアリング(TOK)

    ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ

    トックベアリング(TOK)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)
    用途生産設備。遊具。住宅設備付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96
  • ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス

    ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)

    不二ラテックス
    ¥519~税込¥571~
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ

    Festo
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm

    Festo
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。公称圧力ゲージサイズは 40 で、取り付けにはライン取り付けを使用します。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2991アズワン品番65-8031-23
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm

    Festo
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー