絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
305件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ

    Festo
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485アズワン品番65-7919-43
  • ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ

    Festo
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ
    仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm

    Festo
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm

    Festo
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997アズワン品番65-8001-07
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm

    Festo
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932アズワン品番65-8031-18
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95
  • ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm Festo

    ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな
    仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 7 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:35.2mm●全体長さ:45.2mm●接続タイプ:M10x1●コード番号:204-0006アズワン品番65-7990-10
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ

    Festo
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
  • ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ Festo

    ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号
    仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm

    Festo
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01
  • ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm Festo

    ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm

    Festo
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動
    仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 10 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2941アズワン品番65-8023-74
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ付きディストリビュータモジュールで構成されていますが、ソケット及びルブリケータは取り付けブラケットを備えていません。手動凝縮水排出口と金属製ボウルガードを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2925アズワン品番65-8021-71
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm

    Festo
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0009アズワン品番65-8014-06
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。圧力計と手動凝縮水ドレインを備えたプラスチック製ガードを使用しました。 標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2996アズワン品番65-8029-96
  • クイックプラグカップリング カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クイックプラグカップリング カップリングネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
    用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックプラグカップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クイックプラグカップリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
    用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
    用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm Festo

    ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 70 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0002アズワン品番65-8001-06
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ 40mm Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ 40mm

    Festo
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M8 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.3 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:38mm●全体長さ:40mm●コード番号:203-9998アズワン品番65-8001-67
  • ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo

    ショックアブソーバ DYEFシリーズ

    Festo
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2918アズワン品番65-8031-59
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
  • ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCO

    ショックアブソーバ 偏角度アダプタ

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
    用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
  • ショックアブソーバ 固定式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 固定式

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
  • ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン

    ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトロープ防振器 エニダイン

    コンパクトロープ防振器

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムーブアダプター 接着固定 ハーフェレ

    スムーブアダプター 接着固定

    ハーフェレ
    ¥269税込¥296
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイド付材質プラスチック取付面接着テープで取付高さ(mm)15仕上グレー
  • スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め ハーフェレ

    スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め

    ハーフェレ
    ¥70税込¥77
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
  • スムーブ十字アダプター 木ネジ止め ハーフェレ

    スムーブ十字アダプター 木ネジ止め

    ハーフェレ
    ¥70税込¥77
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け材質プラスチック仕上グレー
  • スムーブストレートアダプター 打ち込み ハーフェレ

    スムーブストレートアダプター 打ち込み

    ハーフェレ
    ¥109税込¥120
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
  • 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ

    扉用ソフトクローズユニット スムーブ

    ハーフェレ
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
    用途扉の取付け仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付材質プラスチック取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。仕上グレー
  • 扉用ソフトクローズユニット スムーブ ハーフェレ

    扉用ソフトクローズユニット スムーブ

    ハーフェレ
    ¥689税込¥758
    1個
    6日以内出荷
    スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
    用途扉の取付け仕様天板または底板中央への取付材質プラスチック取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。仕上白 / グレー

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー