絞り込み
ねじの呼び
- M8(7)
ブランド
- 倉敷化工(5)
- エスコ(2)
接続方式
- おねじ・プレート(1)
- めねじ・おねじ(1)
- 両端おねじ(4)
- 片端めねじ(1)
形状

丸型(7)
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(1)
- 天然ゴム(6)
最大許容荷重(N)
- 370
- 78(6)
- 98(8)
- 100(5)
- 160(8)
- 180(13)
- 280(14)
- 490(9)
- 740(6)
- 880(12)
- 890(7)
- 980(8)
- 1100(14)
- 1200(7)
- 1300(8)
- 1800(12)
- 2500(16)
- 4200(6)
- 4400(8)
- 7800(6)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 防振(7)
防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(7)

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
倉敷化工(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から7日以内出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499995-260527-02.jpg)
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)
M8/26mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-136形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)適合用途防振









![M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499995-260527-02.jpg)
![M8/26mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498647-260527-02.jpg)