絞り込み
ねじの呼び
- -
- M3(24)
- M4(31)
- M5(19)
- M6(70)
- M8(79)
- M10(70)
- M12(55)
- M14(1)
- M16(38)
- M18(1)
- M20(10)
- M24(2)
- その他(4)
ブランド
- 倉敷化工(1)
接続方式
- 丸穴(1)
形状

丸型(1)
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(1)
材質(ゴム)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
クロロプレンゴム(CR)
最大許容荷重(N)
- 20(1)
- 25(1)
- 34(1)
- 49(1)
- 59(1)
- 78(1)
20・25・34・49・59・78
適合用途
- 防振(1)
防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(24)
M4(31)
M5(19)
M6(70)
M8(79)
M10(70)
M12(55)
M16(38)
M20(10)
その他(4)

軽量用防振ゴム KP・KQ
倉敷化工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振