絞り込み
ねじの呼び
- M16
- -(1)
- M3(8)
- M4(13)
- M5(14)
- M6(47)
- M8(57)
- M10(47)
- M12(36)
- M14(1)
- M18(1)
- M20(10)
- M24(2)
- その他(4)
ブランド
- 倉敷化工(9)
- TRUSCO(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- エスコ(2)
- ナベヤ(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- 昭和電線(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
接続方式
- おねじ・プレート(4)
- めねじ・おねじ(3)
- めねじ・プレート(2)
- 両端おねじ(9)
- 両端めねじ(1)
- 丸穴(2)
- 片端おねじ(4)
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(2)
- ポリウレタン(1)
- 天然ゴム(18)
- 高減衰ゴム(1)
形状

丸型(19)

山型(1)

置き型(1)
最大許容荷重(N)
- 180(1)
- 1230(1)
- 1500(1)
- 1720(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 3090(2)
- 3400(1)
- 3580(2)
- 7200(3)
- 7700(2)
- 9800(2)
- 11800(3)
- 12400(2)
- 12700(1)
- 15700(1)
- 16000(2)
- 17500(2)
- 25500(1)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
180・1230・1500・1720・1800・2000・2500・3090・3400・3580・7200・7700・9800・11800・12400・12700・15700・16000・17500・25500・最大許容荷重(N)をもっと見る
材質(ゴム)
- 天然ゴム(NR)(3)
天然ゴム(NR)
適合用途
- 緩衝(1)
- 防振(20)
- 除振(1)
緩衝・防振・除振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(8)
M4(13)
M5(14)
M6(47)
M8(57)
M10(47)
M12(36)
M16
M20(10)
その他(4)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から100日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
エバーマウント EAタイプ 2000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥5,391~税込¥5,930~1個当日出荷から13日以内出荷4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
カップマウント RC
倉敷化工¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
山形防振ゴム KD
倉敷化工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
ELCショウマウント
昭和電線¥6,998税込¥7,6981個当日出荷機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
ビルトイン防振マウント小型
ナベヤ¥949税込¥1,0441個当日出荷コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
リングマウント RM
倉敷化工¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
タイマウント RE
倉敷化工(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。材質(ゴム)天然ゴム形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
高さ一定丸形防振ゴム KHA
倉敷化工¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から12日以内出荷高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ハイマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷ねじサイズM16×13mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振![M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498358-260527-02.jpg)
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振























![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)
![M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498358-260527-02.jpg)