絞り込み
ねじの呼び
- M4
- -(1)
- M3(8)
- M5(14)
- M6(47)
- M8(57)
- M10(47)
- M12(36)
- M14(1)
- M16(21)
- M18(1)
- M20(10)
- M24(2)
- その他(4)
ブランド
- イマオコーポレーション(6)
- 倉敷化工(4)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- タイカ(1)
接続方式
- その他(1)
- めねじ・おねじ(3)
- めねじ・プレート(2)
- 両端おねじ(3)
- 両端めねじ(1)
- 片端おねじ(1)
- 片端めねじ(2)
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(2)
- シリコーンゲル(1)
- 天然ゴム(10)
形状

丸型(13)
最大許容荷重(N)
- 17(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 34(2)
- 58(1)
- 78(2)
- 87(1)
- 88(2)
- 92(1)
- 100(3)
- 132(1)
- 141(1)
- 168(1)
- 223(2)
- 234(3)
- 258(1)
- 259(2)
- 280(3)
- 325(3)
- 537(1)
17・23・25・34・58・78・87・88・92・100・132・141・168・223・234・258・259・280・325・537
材質(ゴム)
- その他(6)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- シリコーンゲル(1)
- 合成ゴム(1)
その他・クロロプレンゴム(CR)・シリコーンゲル・合成ゴム
適合用途
- 防振(11)
- 防音(1)
- 除振(1)
防振・防音・除振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(8)
M4
M5(14)
M6(47)
M8(57)
M10(47)
M12(36)
M16(21)
M20(10)
その他(4)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~特価1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
軽量用防振ゴム KP・KQ
倉敷化工(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。材質(ゴム)クロロプレンゴム形状丸形色黒材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥139~税込¥153~特価1個当日出荷から14日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クラタイト KT
倉敷化工¥6,598税込¥7,2581個(100個)当日出荷から10日以内出荷振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。形状丸形色黒接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振![M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499618-260527-02.jpg)
M4/11mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。取付ねじ穴サイズM4エスコ品番EA949HS-194形状丸形高さ(mm)11接続ねじM4接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)30支持荷重(N)25材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)34適合用途防振
















![M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499618-260527-02.jpg)