絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(6)
- M6(8)
- M8(8)
- M10(8)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- エスコ(61)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- 倉敷化工(37)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- ナベヤ(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- 住友電気工業(5)
- TRUSCO(4)
- タイカ(4)
- エクシール(4)
- TOZEN(トーゼン)(3)
- ニッタ化工品(3)
- 昭和電線(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 光(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
- プロスパイラ(1)
接続方式
- めねじ・おねじ(2)
- めねじ・プレート(1)
- 両端おねじ(1)
- 両端めねじ(1)
- 片端おねじ(2)
- 片端めねじ(2)
形状

丸型(8)
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(8)
材質(ゴム)
- その他(8)
その他
最大許容荷重(N)
- 85(3)
- 100(3)
- 234(3)
- 280(3)
- 325(3)
- 430(3)
- 433(3)
- 524(3)
- 620(3)
- 1014(2)
- 1023(2)
- 1055(3)
- 1067(2)
- 1068(2)
- 1275(2)
- 1397(3)
- 1574(3)
- 2130(3)
- 2188(3)
- 3300(3)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
85・100・234・280・325・430・433・524・620・1014・1023・1055・1067・1068・1275・1397・1574・2130・2188・3300・最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 防振(14)
防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(6)
M6(8)
M8(8)
M10(8)

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥189~税込¥208~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
防振ゴム(メネジ・フランジ)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
イマオコーポレーション¥199~税込¥219~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
防振ゴム(片側オネジ) VD4
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ