絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M5(8)
  • M6(12)
  • M8(13)
  • M10(14)
  • M12(13)
  • M14(1)
  • M16(9)
  • M20(4)
  • M24(1)
ブランド
  • 倉敷化工
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • ジョー・プリンス竹下(16)
  • イマオコーポレーション(14)
  • ナベヤ(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • 住友電気工業(5)
  • TRUSCO(4)
  • タイカ(4)
  • エクシール(4)
  • TOZEN(トーゼン)(3)
  • ニッタ化工品(3)
  • 昭和電線(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • (1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 大阪魂(1)
  • プロスパイラ(1)
接続方式
  • おねじ・プレート(5)
  • めねじ・おねじ(2)
  • めねじ・プレート(3)
  • 両端おねじ(7)
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(5)
  • 片端おねじ(3)
  • 片端めねじ(1)
形状
形状
丸型(22)
形状
山型(1)
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(3)
  • シリコーンゴム(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(18)
材質(ゴム)
  • その他(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • 合成ゴム(3)
  • 天然ゴム(NR)(5)
その他・クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム・天然ゴム(NR)
最大許容荷重(N)
  • 78(4)
  • 98(5)
  • 110(4)
  • 160(6)
  • 180(8)
  • 280(7)
  • 310(6)
  • 370(5)
  • 490(4)
  • 740(5)
  • 880(6)
  • 890(5)
  • 980(8)
  • 1100(6)
  • 1200(4)
  • 1300(5)
  • 1400(4)
  • 1800(8)
  • 2500(7)
  • 4400(4)
78・98・110・160・180・280・310・370・490・740・880・890・980・1100・1200・1300・1400・1800・2500・4400・最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
  • 緩衝(1)
  • 防振(27)
  • 防音(3)
  • 除振(3)
緩衝・防振・防音・除振
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(3)
M4(4)
M5(8)
M6(12)
M8(13)
M10(14)
M12(13)
M16(9)
M20(4)
M24(1)
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
  • 軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KXA・KXB

    倉敷化工(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
    用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴムパッキン 倉敷化工

    ゴムパッキン

    倉敷化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    形状丸形材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スプリングマット用座金ゴムブッシュ 倉敷化工

    スプリングマット用座金ゴムブッシュ

    倉敷化工
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工

    低振動数形防振ゴム KLB

    倉敷化工(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振ゴム QKA・QKB 倉敷化工

    ソフトシリコン防振ゴム QKA・QKB

    倉敷化工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    5,198税込5,718
    1個(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • カップマウント RC 倉敷化工

    カップマウント RC

    倉敷化工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 山形防振ゴム KD 倉敷化工

    山形防振ゴム KD

    倉敷化工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
    形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • リングマウント RM 倉敷化工

    リングマウント RM

    倉敷化工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
    形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
  • ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工

    ソフトシリコン防振 QKQ

    倉敷化工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
    用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)仕様剛性比(水平/圧縮):0.2材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ソフトシリコン防振パッド QHS 倉敷化工

    ソフトシリコン防振パッド QHS

    倉敷化工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバースプリング KR 倉敷化工

    ラバースプリング KR

    倉敷化工(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
    形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
  • ソフトシリコン防振ゴム 倉敷化工

    ソフトシリコン防振ゴム

    倉敷化工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 。制振効果があり、振動を早く収束させます。 。-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 。耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。QKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
    用途医療・理化学分野。半導体分野。車載分野材質(金具)SUS304相当材質(防振ゴム)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ

    倉敷化工
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ 倉敷化工

    ゴムブッシュ

    倉敷化工
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHA

    倉敷化工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工

    高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート

    倉敷化工
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
    寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3方向防振ゴム 倉敷化工

    3方向防振ゴム

    倉敷化工
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
    用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム 倉敷化工

    防振ゴム

    倉敷化工
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工

    耐震ストッパー付防振ゴム SB

    倉敷化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
    形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工

    防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN

    倉敷化工
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHB

    倉敷化工
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工

    ラバースプリングKR用スペーサー

    倉敷化工
    3,500税込3,850
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマウント REM 倉敷化工

    タイマウント REM

    倉敷化工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 大型防振ゴム 倉敷化工

    大型防振ゴム

    倉敷化工
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スプリングマット用プレート 倉敷化工

    スプリングマット用プレート

    倉敷化工
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム