絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(3)
- M12(3)
- M16(3)
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(60)
- 倉敷化工(34)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- タイカ(4)
- ニッタ化工品(3)
- ナベヤ(2)
- 昭和電線(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
- 住友電気工業(1)
- プロスパイラ(1)
接続方式
- おねじ・プレート(1)
- めねじ・プレート(1)
- 両端おねじ(1)
- 片端おねじ(1)
形状

丸型(4)
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(4)
材質(ゴム)
- 天然ゴム(NR)(1)
天然ゴム(NR)
最大許容荷重(N)
- 68.5(1)
- 295(1)
68.5・295
適合用途
- 緩衝(1)
- 防振(4)
緩衝・防振
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(4)
M8(4)
M10(3)
M12(3)
M16(3)

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
軽量防振ゴム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振